絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,541件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ アテクトディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズアテクト
16,980税込18,678
1箱(1000本)ほか
5日以内出荷
検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。
材質ポリエチレン
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズミナトコンセプト
56,980税込62,678
1セット
17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
フリーディスペンサー ボトル付 SIBATA(柴田科学)フリーディスペンサー ボトル付SIBATA(柴田科学)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニンマイクロピペット(ピペットライトPL+)レイニン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
タイプ汎用タイプ
12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC12チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数12
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック
2,398税込2,638
1セット(100本)
翌日出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛(mL)0.1滅菌未滅菌入数100本
標本容器 500mL 881100シリーズ TARSONS標本容器 500mL 881100シリーズTARSONS
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量500mL
ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学)ピペットコントローラー PJ-2SIBATA(柴田科学)
50,980税込56,078
1個
欠品中
軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
駒込用乳豆(スポイト用乳豆) タイガースポリマー駒込用乳豆(スポイト用乳豆)タイガースポリマー
89税込98
1個(1個)ほか
翌日出荷
お買得のケニスエコパック(10個組)がおすすめです。
材質シリコン
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用交換針ハミルトン
16,980税込18,678
1組(6本)
4日以内出荷
タイプRN交換針入数6本
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
22,980税込25,278
1本(1本)
翌日出荷から120日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
ピッペ アラムピッペアラム
4,298税込4,728
1個(1個)
翌日出荷
安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9最大容量(mL)50
チップ(目盛付) WATSONチップ(目盛付)WATSON
3,998税込4,398
1袋(250本)
4日以内出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)
容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)GILSON(ギルソン)
18,980税込20,878
1箱(960本)
3日以内出荷から4日以内出荷
高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフ(R)ピペット用チップEppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1袋(1000本)
翌々日出荷
バルク包装でリーズナブルなタイプです。
入数500本×2袋
エクストラロングチップ(目盛付) WATSONエクストラロングチップ(目盛付)WATSON
7,898税込8,688
1袋(1000本)
4日以内出荷
全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
容量1200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー滅菌入数1000本パッケージバルク
スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ Biosharpスタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)96
パスツールピペット3型滅菌無 サンプラテックパスツールピペット3型滅菌無サンプラテック
4,898税込5,388
1組(500本)
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3.0目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04
ピペット充填器PP-10 ナリカピペット充填器PP-10ナリカ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
型式PP-10口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ Abdos滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズAbdos
14,980税込16,478
1箱(500本)
翌々日出荷
低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装
材質LDPE寸法(mm)上径×全長:12×151容量(mL)目安:2アズワン品番4-2049-22
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプDLAB
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入 アズワン微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入アズワン
5,990税込6,589
1袋(100セット×6本)
翌々日出荷
コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
デジタル対応汎用シリンジポンプ ミナトコンセプトデジタル対応汎用シリンジポンプミナトコンセプト
299,800税込329,780
1個
43日以内出荷
通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。
仕様●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)2.9電源DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5)アズワン品番64-0922-07通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約250
ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
36,980税込40,678
1箱(960本)
4日以内出荷
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
入数96本/トレイ×10
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
ポストチューブ 1箱 10個入 グローバルサイエンスポストチューブ 1箱 10個入グローバルサイエンス
2,998税込3,298
1箱(10個)
7日以内出荷
肺がん検査 喀痰用キットです。痰を3日間採ります。喀痰を2週間保存可能で喀痰保存中に細胞変性が少ないです。封筒に入れ郵送が容易にできます。
仕様●サイズ:94(W)×64(D)×19.5mm(H)
フィルターチップ 滅菌済 200uL FGFシリーズ FastGeneフィルターチップ 滅菌済 200uL FGFシリーズFastGene
13,980税込15,378
1箱(10ラック×96本)
6日以内出荷から8日以内出荷
高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な200μLフィルターチップ
チップ 10uL FGシリーズ FastGeneチップ 10uL FGシリーズFastGene
2,598税込2,858
1箱ほか
6日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー 交換用パーツキット Parts Kitシリーズ Drummond Scientific Company容量固定式マイクロディスペンサー 交換用パーツキット Parts KitシリーズDrummond Scientific Company
6,698税込7,368
1式
33日以内出荷から48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company容量固定式マイクロディスペンサー Fixed MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company
49,980税込54,978
1式
33日以内出荷から48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2O S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2OS.G.E
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、メタン、クリーンドライエア CDA) ら水分を低 pb ベルまで除去します。 乾燥ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。
唾液採取セット 個包装 TFシリーズ ユーケンサイエンス唾液採取セット 個包装 TFシリーズユーケンサイエンス
8,798税込9,678
1個(100セット)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
ピペットチップ ラック 10ラック入 YSシリーズ ユーケンサイエンスピペットチップ ラック 10ラック入 YSシリーズユーケンサイエンス
9,998税込10,998
1箱(10ラック)
8日以内出荷
ピペットチップにはこのラックを!
スポイト 1mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)スポイト 1mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)
10,980税込12,078
1箱(20袋×50本)ほか
6日以内出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。
エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚 ニッピ(nippy)エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚ニッピ(nippy)
8,798税込9,678
1箱(100枚)
8日以内出荷
8チャンネルのマルチピペット用リザーバーです。 試薬の無駄を減少させます。 リザーバーの内側に目盛り表示(2/4/6/8/10/12mL)があります。
仕様●滅菌:未滅菌●入数:100個(紙箱入り)●内容物:エコPリザーバー×100●材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)●エコPリザーバー:W100×D50×H27mm、オートクレーブ不可●紙箱サイズ:W205×D105×H165mm●旧商品コード:891150アズワン品番67-6868-16
S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher ScientificS1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンドThermo Fisher Scientific
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
マイクロチップ 1000μl 70mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 70mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,898税込4,288
1袋(1000本)
6日以内出荷
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応アズワン品番67-9284-28
2065 先端メスピペット 穴太 1ML アズワン2065 先端メスピペット 穴太 1MLアズワン
549税込604
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6706●原産国:日本アズワン品番67-6828-80
2065 先端メスピペット 穴太 10ML アズワン2065 先端メスピペット 穴太 10MLアズワン
909税込1,000
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●体積許容誤差:±0.1●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6709●原産国:日本アズワン品番67-6828-83
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト