絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,537件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズ ベテル[科学研究・開発用品]ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズベテル[科学研究・開発用品]
6,698税込7,368
1袋(10個)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
トップ社製5mLシリンジ用ミクシングキットの専用ノズルです。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース●サイズ:94×30×10mm
エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズビーエム機器
35,980税込39,578
1セット(5個×960本)
欠品中
ローリテンションタイプロングタイプ滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:52.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-06
エコノミカルチップ -1000μl バルク BMT-1000Bシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -1000μl バルク BMT-1000Bシリーズビーエム機器
13,980税込15,378
1セット(5個×1000本)
4日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3824-59
スポイト 日本マイクロスポイト日本マイクロ
12,900税込14,190
1箱(1000本)
4日以内出荷から7日以内出荷
少量から大容量まで揃えています。
ルアーロックシリンジ SETonicルアーロックシリンジSETonic
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用可能です。ルアーロック針を使用可能です(別売(品番4-5357-11~-18):3050266・3050263・3050264・3050265・3050261・3050260・3050104・3050283)。ドイツ製シリンジ
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ SETonicHPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプSETonic
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 交換タイプ SETonicガスタイトシリンジ 交換タイプSETonic
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
VANメタルピストン 1ml微量用 VAN(翼工業)VANメタルピストン 1ml微量用VAN(翼工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
フレンドチップ用ラック 5個入 0K-ETSシリーズ アズワンフレンドチップ用ラック 5個入 0K-ETSシリーズアズワン
8,090税込8,899
1箱(5個)
翌々日出荷
フレンドチップ専用のラックです。
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
3,498税込3,848
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP1000・P1000N・P1000Lアズワン品番4-988-01
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-67
epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1セット(120本)
4日以内出荷
Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates384、96、48、24チップを1ラックに収納医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。
仕様純度レベル:Biopur 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.025~0.1再現性(μL):≦0.012~0.040 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10アズワン品番1-6855-22
ゲルローディングチップ 2210シリーズ WATSONゲルローディングチップ 2210シリーズWATSON
3,398税込3,738
1式
当日出荷
仕様仕様:0.5-200μL ラウンド型 チップ全長68mm 入数:204本×1ラックアズワン品番89-0060-84
Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Mcro Tip 00-MTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,998税込6,598
1袋(100本)
6日以内出荷
容量目盛り付きチップ
仕様入数:1袋(100本入) 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番65-3375-43
epT.I.P.S. ラック PCR clean 0.1-5mL 24本×5ラック Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック PCR clean 0.1-5mL 24本×5ラックEppendorf(エッペンドルフ)
8,598税込9,458
1セット(5ラック×24本)
当日出荷
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1~5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)アズワン品番64-6431-73
キャピラリー&ピストン M-25用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-25用GILSON(ギルソン)
48,980税込53,878
1箱(6ラック×96本)
5日以内出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712アズワン品番62-6238-66
Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
先端の開口部が広い(内径:1.6mm)チップ
仕様96本×10ラック入 長さ:71.1mm 容量:1000μLアズワン品番63-5509-34
キャピラリー&ピストン M-250用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-250用GILSON(ギルソン)
48,980税込53,878
1箱(6ラック×96本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:50~250μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエチレン 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M250E 滅菌済 コード番号:F148714アズワン品番62-6238-68
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-FシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
16,980税込18,678
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:90.2mm 容量:1250μLアズワン品番63-5509-22
メンブランフィルター 10個入 Eppendorf(エッペンドルフ)メンブランフィルター 10個入Eppendorf(エッペンドルフ)
21,980税込24,178
1個(10個)
翌々日出荷
Pipetヘルパー用R
仕様ピペットヘルパー用 3μm 非滅菌アズワン品番65-5710-76
Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
52,980税込58,278
1箱(10ラック×50本)
5日以内出荷
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本×10ラック 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-17
アンプリピュア フィルターチップ 960本 GILSON(ギルソン)アンプリピュア フィルターチップ 960本GILSON(ギルソン)
18,980税込20,878
1箱(10ボックス×96本)
当日出荷
RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
仕様容量範囲:100μL~1000μLアズワン品番64-8925-26
プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
2.5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用
仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 2.5mLピペット用 カラーコード:赤色アズワン品番65-5710-68
アダプター PP Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PPEppendorf(エッペンドルフ)
719税込791
1個
欠品中
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL45~GL38アズワン品番65-5710-85
プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入 WATSONプロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入WATSON
9,998税込10,998
1本(500本)
当日出荷
ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
仕様本体全長:38.5mm 材質:ヴァージンポリプロピレンアズワン品番65-8770-38
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP5000アズワン品番4-989-01
ノーズコーンO-リングセット 100/300 Eppendorf(エッペンドルフ)ノーズコーンO-リングセット 100/300Eppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷
赤色マルチチャンネルピペットボトムパーツ用
仕様入数:24個入(取付工具付) 容量範囲:5~100μL、15~300μLアズワン品番65-5710-71
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
179,800税込197,780
1本
5日以内出荷
電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200アズワン品番62-6238-46
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番65-8996-48
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):10~100 絶対誤差(μL):±0.35~0.8再現性(μL):≦0.10~0.15 適合チップ:D200、DF100アズワン品番1-6855-24
epT.I.P.S.R リロード Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロードEppendorf(エッペンドルフ)
14,980税込16,478
1パック(10枚×96本)
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1250μL L 長さ:103mm カラーコード:ダークグリーン 消耗品の純度レベル:Eppendorf Quality(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 リロード(詰め替え用)アズワン品番65-2757-09
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200アズワン品番62-6238-47
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含むEppendorf(エッペンドルフ)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート・ゲル・反応容器の充填アズワン品番65-2757-21
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)Eppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1パック(10枚×96本)
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-16
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター WATSONNEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッターWATSON
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン
仕様20~200μl用アズワン品番65-8770-43
充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
仕様Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用 充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
Reagent Reservoir (White,PS) 滅菌済 00-RVシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Reagent Reservoir (White,PS) 滅菌済 00-RVシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
マルチチャンネル用リザーバー。試薬や試料の溶液が無駄になりにくいデザイン。
Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
12,980税込14,278
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
先端の開口部が広い(内径:1.6mm)チップ
仕様96本×10ラック入 長さ:50.0mm 容量:200μLアズワン品番63-5509-33
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP2・P2N・P2Lアズワン品番4-983-01
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト