絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,541件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 250μL 960A/5 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 250μL 960A/5METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,998税込10,998
1個(5セット×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適積み重ね型LTSチップ LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね200μL960本(5段)
容量(μL)250アズワン品番64-3930-44
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL S 960A/5 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL S 960A/5METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
12,980税込14,278
1個(5セット×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適積み重ね型LTSチップ LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね滅菌済20μL960本(5段)
容量(μL)20アズワン品番64-3930-43
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL 960A/5 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL 960A/5METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
10,980税込12,078
1個(5セット×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適積み重ね型LTSチップ LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね20μL960本(5段)
容量(μL)20アズワン品番64-3930-42
ハイスループット LTS 960A/10 LQS 200μL S METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ハイスループット LTS 960A/10 LQS 200μL SMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
BenchSmart/Liquidator専用チップ積み重ね型 ハイスループットLTSチップ(5段×2)滅菌済200μL
容量(μL)200アズワン品番64-3929-16
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3927-90
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-88
汎用チップ HRC UNV C 1000uL 768C/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 1000uL 768C/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
7,998税込8,798
1個(8ラック×96本)
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 汎用チップHRCラックタイプ1000μL768本(8ラック)
容量(μL)1000アズワン品番64-3927-82
汎用チップ HRC UNV C 200uL F 960C/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 200uL F 960C/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
17,980税込19,778
1個(10ラック×96本)
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 汎用チップHRCラックタイプフィルター滅菌済200μL960本(10ラック)
容量(μL)200アズワン品番64-3927-80
汎用チップ HRC UNV C 10uL F 960C/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 10uL F 960C/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
17,980税込19,778
1個(10ラック×96本)
6日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 汎用チップHRCラックタイプフィルター滅菌済10μL960本(10ラック)
容量(μL)10アズワン品番64-3927-75
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-300μL-768/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-300μL-768/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,898税込10,888
1個(8セット×96本)
翌々日出荷
89-0061-55の後継品となります。 詰め替え用
容量(μL)最大300アズワン品番4-949-03
ビュレット PTFEコック付 茶 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 茶TGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
タイプ茶褐色 PTFEコック付き
5mLピペットチップ 200本 TGK(東京硝子器械)5mLピペットチップ 200本TGK(東京硝子器械)
6,998税込7,698
1箱
3日以内出荷
タイプバルク
駒込ピペット 10本入 TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 10本入TGK(東京硝子器械)
2,732税込3,005
1箱
3日以内出荷
VAN金属連結針 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
8列リザーバー 20入 TGK(東京硝子器械)8列リザーバー 20入TGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1箱
6日以内出荷
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。 自動ロボットに使用できます。 同材質のカバーがセットされています。 スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。 PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列滅菌仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
安全ピペッター 50mL ブルー TGK(東京硝子器械)安全ピペッター 50mL ブルーTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
容量(mL)50仕様●下部穴径(Φmm):5.3、ゴム製(青色)
Combitips advancedアソート Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advancedアソートEppendorf(エッペンドルフ)
2,898税込3,188
1組
翌々日出荷
Eppendorf Repeater~R/Multipette~R M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advanced~Rにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
適合各サイズ1本ずつアズワン品番63-8462-78
epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1箱(960本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
カラースポイト TGK(東京硝子器械)カラースポイトTGK(東京硝子器械)
879税込967
1袋(5個)
3日以内出荷
硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
互換針61型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状GAN ガス分析用針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針太針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
ガラスチップアダプター Fシリーズ ムロオカ産業ガラスチップアダプター Fシリーズムロオカ産業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
M's ITピペット Gシリーズ及びM's DISPENSER M-800シリーズ(M-802~M-806)に取付可能です。
材質フッ素ゴム
ロック型 横穴針 19G ジーエルサイエンスロック型 横穴針 19Gジーエルサイエンス
7,798税込8,578
1本ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
ガラス製気体試料採取混合容器 ジーエルサイエンスガラス製気体試料採取混合容器ジーエルサイエンス
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ アイビスアイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズアイビス
16,980税込18,678
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
材質チップ・プレート/PP(ポリプロピレン)、ボックス(本体・フタ)/PC(ポリカーボネート)、フィルター/PE(ポリエチレン)容量(μL)1~200主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイトアズワン品番2-4544-15
ピペットチップ 1-200μL イエロー T090シリーズ Thermo Fisher Scientificピペットチップ 1-200μL イエロー T090シリーズThermo Fisher Scientific
2,598税込2,858
1箱(1000本)
当日出荷
先端テーパーカットタイプオートクレーブ可能
仕様バルク材質PP製全長(mm)51イエローアズワン品番64-4079-01
ART 200 2069シリーズ Thermo Fisher ScientificART 200 2069シリーズThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(10パック×96本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)58.8
HLT1000 ブルーチップ バルク 1000 Thermo Fisher ScientificHLT1000 ブルーチップ バルク 1000Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1袋(1000本)
当日出荷
型式1000 Blue全長(mm)70.6LRなしアズワン品番63-9282-89
ART 5000 バルク 250 Thermo Fisher ScientificART 5000 バルク 250Thermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1袋(250本)
4日以内出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
型式ART 5000全長(mm)117.0アズワン品番63-9282-78
ITピペット ムロオカ産業ITピペットムロオカ産業
12,980税込14,278
1個ほか
翌日出荷
ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
ハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 705N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 705N大阪ケミカル
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式705N容量(μL)50針ゲージ22S
ハミルトンマイクロシリンジ 701RN 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701RN大阪ケミカル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701RN容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
63,980税込70,378
1箱(6個)
10日以内出荷
仕様入数(本):6 針先:PT2 針固定タイプ 標準型 PT-2型式701N品番80366容量(μL)10針ゲージ26S
カッターのみ 75mL用 大阪ケミカルカッターのみ 75mL用大阪ケミカル
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
仕様入数単位:個材質ステンレス型式PN-K08容量(mL)75品名カッターのみ対応機種PN-K02用部品
μシリンジF 疎水性PTFE 大阪ケミカルμシリンジF 疎水性PTFE大阪ケミカル
6,998税込7,698
1箱(100個)
6日以内出荷から10日以内出荷
入数100仕様入数単位:個
PTFEシリンジF 17mm 0.2μm 大阪ケミカルPTFEシリンジF 17mm 0.2μm大阪ケミカル
25,980税込28,578
1箱(100個)
5日以内出荷
テフゼルチューブ 0.75×1.59mm 大阪ケミカルテフゼルチューブ 0.75×1.59mm大阪ケミカル
14,980税込16,478
1箱(10m)
5日以内出荷
塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75
デジフィットフェザー SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザーSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
容量変更キット WATSON容量変更キットWATSON
599税込659
1セット
翌々日出荷
好みの容量にセットしてオリジナル固定ピペッターとして使えます容量固定ピペッター専用
アズワン品番62-0893-47
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト