絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,550件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
培養ピペット 先端/普通 TGK(東京硝子器械)培養ピペット 先端/普通TGK(東京硝子器械)
386税込425
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様先端・普通兼用目盛り
ホールピペット クラスAS TGK(東京硝子器械)ホールピペット クラスASTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
詰め替え滅菌チップ イクリプスmini ラブコン詰め替え滅菌チップ イクリプスminiラブコン
31,900税込35,090
1箱(480本×10パック)ほか
6日以内出荷
スナップロードカバーにより、チップやラックに触れることなく容易に詰め替えができるので、コンタミネーションの心配がありません。製品には95%が再生可能な材料を使用し、環境に配慮しています。パッケージは再生紙を使用し、印刷には重金属を含まない大豆由来のインクを使用しています。コンパクトサイズです。
仕様DNase・RNase・DNA・エンドトキシン・プロテアーゼ・ATPフリー(ロット毎の証明書が発行可能)材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否可(121℃)
シリンジポンプ アズワンシリンジポンプアズワン
359,000税込394,900
1個
当日出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
キャリブレックスディスぺンサー Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスぺンサーSocorex(ソコレックス)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。
デジタルビュレット DLABデジタルビュレットDLAB
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
容量(mL)0.01~99.99アズワン品番3-7043-01
ボトルディスペンサー BRANDボトルディスペンサーBRAND
47,980税込52,778
1式ほか
6日以内出荷
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
精度(%)±1.2以下再現性(%)0.2以下使用温度(℃)15~40オートクレーブの可否付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ
プレキャリブレーテッドピペット アズワンプレキャリブレーテッドピペットアズワン
3,598税込3,958特価
1個(250本)
当日出荷
サイズ毎にカラーリングでマークしています。
滅菌トランスファーピペット(スポイト) ザルスタット滅菌トランスファーピペット(スポイト)ザルスタット
29,980税込32,978
1箱(840袋)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
サンプルの保存や移送などの際にはヒートシーリングができます。
Fineディスポチップ TGK(東京硝子器械)FineディスポチップTGK(東京硝子器械)
3,220税込3,542
1パック(1000本)
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
分注範囲(μL)100~1000TGK品番0000 12 26 27材質PP型式FT-LG主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンIITGK(東京硝子器械)
25,938税込28,532
1本
3日以内出荷
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
サンプラ(R) スポイト サンプラテックサンプラ(R) スポイトサンプラテック
7,898税込8,688
1組(500本)
4日以内出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
チューブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)チューブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)202018年トラスコ掲載ページ3 1118
電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジICOMES
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。
セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)ゲルローディングチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,340税込10,274
1箱(96本×2ラック)
翌々日出荷から6日以内出荷
ディスペンサー DESCOディスペンサーDESCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様テイクアロング、白色、角型、高密度ポリエチレン、アメリカ製MENDA純正製品
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) VITLABボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)VITLAB
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター
容量固定ピペット ウィザーライフサイエンス容量固定ピペットウィザーライフサイエンス
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から6日以内出荷
非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
デジタルビューレット(タイトレット) BRANDデジタルビューレット(タイトレット)BRAND
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム関連資料耐薬品表(0.3MB)
分注器(セリペッター) BRAND分注器(セリペッター)BRAND
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PPタイプセリペッター再現性(%)±0.2以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)関連資料耐薬品表(0.4MB)
ディスペンセッテ S(分注器) BRANDディスペンセッテ S(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir関連資料耐薬品表(0.4MB)
ゴムスポイト ケニスゴムスポイトケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
ディスペンサー 岩下ディスペンサー岩下
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
用途接着剤の塗布吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付) sartorius(ザルトリウス)シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付)sartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
e line専用の充電スタンドです。
仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7572質量(g)650電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
充電スタンド(4台掛け) A&D(エー・アンド・デイ)充電スタンド(4台掛け)A&D(エー・アンド・デイ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。4台掛け。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2792適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
充電スタンド(1台用) A&D(エー・アンド・デイ)充電スタンド(1台用)A&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
PA-10000用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)PA-10000用 ロアパーツA&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
トラスコ品番856-2785適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルトップビュレット VITLABボトルトップビュレットVITLAB
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE測定範囲0.01~999.9mL電源単4乾電池×2本(別売)最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40精度(%)0.2係数変動0.1%以下取付径(Φmm)45
PNC-18G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-18G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
ミニペット マルエム[理化学・容器]ミニペットマルエム[理化学・容器]
2,398税込2,638
1ケース(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
ポリスポイド マルエム[理化学・容器]ポリスポイドマルエム[理化学・容器]
1,988税込2,187
1ケース(100本)
翌々日出荷
材質PE(ポリエチレン)
スポイト 2pcs ミネシマスポイト 2pcsミネシマ
279税込307
1セット(2個)
4日以内出荷
容量(mL)1、5
スポイト 4pcs ミネシマスポイト 4pcsミネシマ
199税込219
1セット(4個)
当日出荷
容量(mL)3、3.5、3.5、3.5
コンビチップアドバンス アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペット Xplorer plus シングルチャンネル Eppendorf(エッペンドルフ)電動マイクロピペット Xplorer plus シングルチャンネルEppendorf(エッペンドルフ)
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
自動分注器ハンディガン InterScience自動分注器ハンディガンInterScience
60,980税込67,078
1個
当日出荷
アズワン品番2-4208-12
カートリッジ 武蔵エンジニアリングカートリッジ武蔵エンジニアリング
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンスEppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト