絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,550件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ピペットチップ Thermo Fisher ScientificピペットチップThermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
Oリング DLABOリングDLAB
299税込329
1個
翌々日出荷
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)500
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
容量(μL)500
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
容量(μL)50
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
容量(μL)25
シリコンスポイト 太陽興業シリコンスポイト太陽興業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
穴径(Φmm)6.5適合容量(mL)3材質シリコンTGK品番125-23-03-13全長(mm)49
単球スプレー (Mトップ) 牧口ゴム単球スプレー (Mトップ)牧口ゴム
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
安全で確実な送気ができます。
材質天然ゴム
マイクロピペット エルママイクロピペットエルマ
7,998税込8,798
1式(250個)
7日以内出荷
全長(mm)127仕様目盛付、吸引チューブ1本付
分注器リビューレット茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
試薬びん取付けアダプターセット SIBATA(柴田科学)試薬びん取付けアダプターセットSIBATA(柴田科学)
9,999税込10,999
1セット
4日以内出荷
リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。
セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
ストッパー・ポインターフランジ SIBATA(柴田科学)ストッパー・ポインターフランジSIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。
用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレットSIBATA(柴田科学)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
びん 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)びん 自動ビュレット用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
549税込604
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
充電用ハンガー A&D(エー・アンド・デイ)充電用ハンガーA&D(エー・アンド・デイ)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
ショートシステムラック WATSONショートシステムラックWATSON
7,998税込8,798
1箱(10ラック)
5日以内出荷
マルチチャンネル用ラック入りチップ
適合10μL×96本用適合本体NT-810用アズワン品番62-0887-09
ショートチップ WATSONショートチップWATSON
3,498税込3,848
1箱(1000本)
翌日出荷
10μまでの微量ショートチップ
容量(μL)10適合本体NT-2/NT-10用
平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみアズワン
38,900税込42,790
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
STDニードルMN-25G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-25G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
FinnpipetteF3シングル FinnFinnpipetteF3シングルFinn
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
メスピペット用スポイト BeHAUSメスピペット用スポイトBeHAUS
99税込109
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途液体の容量を正確に採取します。
チュービング方式ディスペンサー用ペン 武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー用ペン武蔵エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
43日以内出荷
仕様吐出ペン寸法(mm)Φ15×131
ラボランスポイト アズワンラボランスポイトアズワン(1件のレビュー)
4,890税込5,379
1袋(55個)
当日出荷
材質ラテックス製
自動ビュレット ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1式
17日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
パスツールピペット綿栓なし ヒルシュマンパスツールピペット綿栓なしヒルシュマン
12,980税込14,278
1ケース(1000本)
当日出荷
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1ケース(50本×10箱)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1ケース(50本×4箱)ほか
翌々日出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
培養ピペット マルエム[理化学・容器]培養ピペットマルエム[理化学・容器]
4,498税込4,948
1ケース(10本)
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
146,000税込160,600
1個
23日以内出荷
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
アイビス ロングチップ アイビスアイビス ロングチップアイビス
3,798税込4,178
1ケース(1000本)ほか
翌々日出荷
材質ポリプロピレンナチュラル
ジャスター1100用 オプション NICHIRYO(ニチリョー)ジャスター1100用 オプションNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
MBPチップ Thermo Fisher ScientificMBPチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
8チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペットSocorex(ソコレックス)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
アイビス ロングチップ アイビスアイビス ロングチップアイビス
4,998税込5,498
1セット(500本組×2袋)ほか
翌々日出荷
容量(μL)101~1200
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト