絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,541件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MBPチップ Thermo Fisher ScientificMBPチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
8チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペットSocorex(ソコレックス)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
アイビス ロングチップ アイビスアイビス ロングチップアイビス
4,998税込5,498
1セット(500本組×2袋)ほか
翌々日出荷
容量(μL)101~1200
ピペットトップ用 オプション VITLABピペットトップ用 オプションVITLAB
18,980税込20,878
1箱(10枚)
翌々日出荷
アズワン品番1-6235-02仕様10枚入
EMマイスター NEWピペタス アズワンEMマイスター NEWピペタスアズワン
105,800税込116,380
1本
翌々日出荷
0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン電圧120VAC(充電アダプタ)質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
電子ピペッター(プロラインMidi Plus) sartorius(ザルトリウス)電子ピペッター(プロラインMidi Plus)sartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1本
翌々日出荷
スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)容量範囲(mL)1~100
アキュレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス)アキュレックスディスペンサーSocorex(ソコレックス)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。 耐薬品に優れています。
オートクレーブの可否可(121℃)
EMマイスターディスペンサー ceramusEMマイスターディスペンサーceramus
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
オートビュレット(ガロン瓶付き) アズワンオートビュレット(ガロン瓶付き)アズワン
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)
769税込846
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
イトー マイクロシリンジ 針なし 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ 針なし伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
ハミルトン マイクロシリンジ PT-2 大阪ケミカルハミルトン マイクロシリンジ PT-2大阪ケミカル
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
ラック入りチップ(PP) Kartell(カルテル)ラック入りチップ(PP)Kartell(カルテル)
11,980税込13,178
1ラック
3日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
チップ 1~200μL 白色 #110N TGK(東京硝子器械)チップ 1~200μL 白色 #110NTGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1個(1000バルク包)
5日以内出荷
容量(μL)1~200仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-23型式110N適合略号E、G、S、F
チップ 0.5~10μL 白色 #114 TGK(東京硝子器械)チップ 0.5~10μL 白色 #114TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1個(1000バルク包)
4日以内出荷
容量(μL)0.5~10仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-24型式114適合略号E
ガラスチップ ガラスデジフィット用 SIBATA(柴田科学)ガラスチップ ガラスデジフィット用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
分注器”ガラスデジフィット”用ガラスチップです。
FineディスポチップFT-SS TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-SSTGK(東京硝子器械)
10,130税込11,143
1セット(1000本)
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)0.5~10TGK品番000-12-26-22型式FT-SS主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
FineディスポチップFT-SG TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-SGTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1セット(1000本)
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200TGK品番000-12-26-24トラスコ品番297-0325型式FT-SG主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
シリンジ NS TGK(東京硝子器械)シリンジ NSTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱(25本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
フィンガーディスペンサー(容量可変式) SIBATA(柴田科学)フィンガーディスペンサー(容量可変式)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から33日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
活栓コック付注射器 ケニス活栓コック付注射器ケニス
1,298税込1,428
1個(50mL)ほか
翌日出荷
コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
ステンレス製チップイジェクター用アダプター P2/P10 ピペットマン/L/P/G/N GILSON(ギルソン)ステンレス製チップイジェクター用アダプター P2/P10 ピペットマン/L/P/G/NGILSON(ギルソン)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
対応機種ピペットマン/L/P/G/Nアズワン品番60-0193-84
ステンレス製チップイジェクター GILSON(ギルソン)ステンレス製チップイジェクターGILSON(ギルソン)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ Drummond Scientific Companyピペット・エイド Pipet-AidシリーズDrummond Scientific Company
54,980税込60,478
1式
翌々日出荷から33日以内出荷
オートクレーブ不可
スタンダードチップ スマート NTシリーズ アズワンスタンダードチップ スマート NTシリーズアズワン
5,198税込5,718
1箱(6ラック×96本)ほか
翌々日出荷
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
スタンダードチップ スマート NTシリーズ アズワンスタンダードチップ スマート NTシリーズアズワン
11,781税込12,959
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)容量(μL)100ケース色黄色機能滅菌済・フィルター付主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペットアズワン品番2-9773-14
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ Drummond Scientific Companyドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 MicroシリーズDrummond Scientific Company
2,898税込3,188
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
Syringe Tips NanoRep 10mL ナノレップ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Syringe Tips NanoRep 10mL ナノレップMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,098税込10,008
1箱(25本)
33日以内出荷
3方活栓(L型180°) ナリカ3方活栓(L型180°)ナリカ
300税込330
1個
7日以内出荷
ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
1mLピペットサポート Finn1mLピペットサポートFinn
2,698税込2,968
1個
63日以内出荷
仕様●1mL●S1 Pipet Filler用アズワン品番65-5641-26
ピペットマン P100 10μL~100μL GILSON(ギルソン)ピペットマン P100 10μL~100μLGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
プロテクトフィルター 5mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 5mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
4,798税込5,278
1個(50個)
翌々日出荷
Protection filter 5mL, 50 pcs.
アズワン品番65-5710-72
プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
6,798税込7,478
1個(50個)
翌々日出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl バルク QSPスタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl バルクQSP
3,998税込4,398
1本(1000本)
4日以内出荷
SoftFit L フィルター付チップ -1200μl ラック Thermo Fisher ScientificSoftFit L フィルター付チップ -1200μl ラックThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1本(768本)
5日以内出荷
エジェクタ止めネジ NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジNICHIRYO(ニチリョー)
659税込725
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9719-39
フィルター取り外し治具 NICHIRYO(ニチリョー)フィルター取り外し治具NICHIRYO(ニチリョー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-98
ピペットガイ用Oリングシールリングセット NICHIRYO(ニチリョー)ピペットガイ用OリングシールリングセットNICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ピペットガイPG2-1000用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-84
容量調整治具 NICHIRYO(ニチリョー)容量調整治具NICHIRYO(ニチリョー)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2全容量共通アズワン品番64-9719-45
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング。
仕様対応機種:NPP-10000アズワン品番64-9718-45
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト