体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
5,800件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスタイトシリンジ 1005RN 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1005RN大阪ケミカル
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
仕様互換針タイプ型式1005RN容量(mL)5針ゲージ22
マクロチップ ナリカマクロチップナリカ
11,000税込12,100
1個(200本)
7日以内出荷
種別10mL用 白色(200本)
シリコンピペッター 三商シリコンピペッター三商
979税込1,077特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)5
フイゴ用ゴム板 三商フイゴ用ゴム板三商
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
G1000用アダプタ 三商G1000用アダプタ三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
種別G1000N用アダプタ
ディスポーサブルチップ ニチリョー NICHIRYO(ニチリョー)ディスポーサブルチップ ニチリョーNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1セット(1000個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
クリア
オートビュレット用 3.8L ガロン 瓶 ミクロオートビュレット用 3.8L ガロン 瓶ミクロ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
容量(L)3.8
専用アダプタ(G-5000N用) ケニス専用アダプタ(G-5000N用)ケニス
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
活栓用ゴムパッキン(ガラス用) アラム活栓用ゴムパッキン(ガラス用)アラム
109税込120
1個
翌日出荷
スポイト ケーエム化学スポイトケーエム化学
11,980税込13,178
1箱
9日以内出荷から10日以内出荷
使い捨てディスポスポイト
MN-26G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-26G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
TN-1.6-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリングTN-1.6-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
PNC-30G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-30G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
MN-14G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-14G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
4日以内出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
PNC-19G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-19G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
6日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
TN-0.8-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリングTN-0.8-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています
AD2200C 岩下エンジニアリングAD2200C岩下エンジニアリング
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
手作業・自動機搭載に優れたデジタルタイマー付のディスペンサーです。3桁デジタルタイマー内蔵により吐出量の調整が容易です。コンパクト設計によりスペースの無駄を解消しました。
PNC-25G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-25G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-23G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-23G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
スマートラック UT型 960入 SIBATA(柴田科学)スマートラック UT型 960入SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
SmartRackにより効率性が向上チップセットの手間を省略廃棄物の削減、環境にやさしいエコラックUT、SG用ラックは兼用でき、より経済的
用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット材質ポリプロピレン型式UT型分注範囲(μL)0.1~10入数960オートクレーブの可否
ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ アテクトディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズアテクト
16,980税込18,678
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。
材質ポリエチレン
sPet+ LT-PETシリーズ LABTAS+(ラボタス)sPet+ LT-PETシリーズLABTAS+(ラボタス)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
LABTAS+ sPet+/マイクロピペットは「Slim:細くて持ちやすく軽い」「Strong:細くても強靭な樹脂ボディー」「Speedy:3倍速ダイヤルを搭載しており素早く容量変更が可能」の3つの【S】を特長にもつ新時代のピペットです。同じ国内工場でつくられるLABTAS+ピペットチップをご使用いただくことで、最高のフィッティングをお約束します。
フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズLABTAS+(ラボタス)
11,980税込13,178
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷から13日以内出荷
LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
バルクチップ 1箱 1000本入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス)バルクチップ 1箱 1000本入 LTシリーズLABTAS+(ラボタス)
2,598税込2,858
1箱(1000本)
翌々日出荷から17日以内出荷
LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否可能
チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス)チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズLABTAS+(ラボタス)
5,998税込6,598
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷から13日以内出荷
LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否チップ/ラック可能
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200-Sシリーズミナトコンセプト
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
二液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Wシリーズ ミナトコンセプト二液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Wシリーズミナトコンセプト
23,980税込26,378
1式
10日以内出荷
手動式の2液用ディスペンスホルダです。2液同時に押し出します。2液性タイプの液剤用で、先端に装着したスタティックミキサー内で混合されます。
容量(mL)50(2筒分)
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200-Cシリーズミナトコンセプト
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
一液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Sシリーズ ミナトコンセプト一液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Sシリーズミナトコンセプト
19,980税込21,978
1式
10日以内出荷
手動式の1液用ディスペンスホルダです。電源、エア源を使用しない手動式ガンタイプのディスペンサです。トリガー調節で塗布量を調整します。
その他【装着シリンジ】30mL、50mL
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズミナトコンセプト
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200S-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200S-Cシリーズミナトコンセプト
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズミナトコンセプト
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100S-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100S-Cシリーズミナトコンセプト
67,980税込74,778
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100S-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100S-Sシリーズミナトコンセプト
67,980税込74,778
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズミナトコンセプト
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
1mL clear glass shell vial w/polethylene snap cap 1パック 250個入 WATERS1mL clear glass shell vial w/polethylene snap cap 1パック 250個入WATERS
10,980税込12,078
1パック(250個)
翌々日出荷
glass。
寸法L(mm)25寸法H(mm)50 18アズワン品番69-5777-25
150ul,mandrel point insert with poly spring 1パック 100個入 WATERS150ul,mandrel point insert with poly spring 1パック 100個入WATERS
12,980税込14,278
1パック(100個)
翌々日出荷
glass。
寸法L(mm)29寸法H(mm)6アズワン品番69-5777-24
プッシュボタン FAシリーズ GILSON(ギルソン)プッシュボタン FAシリーズGILSON(ギルソン)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
仕様P1000対応機種P1000/P1000G/P1000Nアズワン品番60-0194-08
潤滑剤 ピペットマン/L/G用 GILSON(ギルソン)潤滑剤 ピペットマン/L/G用GILSON(ギルソン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
容量(g)1対応機種ピペットマン/L/Gアズワン品番60-0193-86
茶モールビュレット bt2シリーズ 宮原計量器茶モールビュレット bt2シリーズ宮原計量器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト