絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,550件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL+スターターキット UNVシングル 10、200、1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)PL+スターターキット UNVシングル 10、200、1000μLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
99,980税込109,978
1式
10日以内出荷
リーズナブルかつ高品質・堅牢性を兼ね備えたマイクロピペット。ピペットライト PLは堅牢な設計と高品質素材の採用により長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能ですまた人間工学設計により疲労しにくく長時間の作業にも適しています。LTSシャフト及びチップを選択されると操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすためにプランジャーやイジェクターの力が弱まります数時間にわたるピペッティングの後でも軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。人間工学に基づいた手に優しい設計。軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。手の負担を軽減。軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。正確性と再現性。軽量なプランジャーとシーリングは微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。確実な容量設定。容量調節ロックにより偶発的な容量設定の狂いを防止します。汎用シャフト。
アズワン品番69-3001-58
ピペッティングヘッド BenchSmart 96 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペッティングヘッド BenchSmart 96METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
2,198,000税込2,417,800
1台
53日以内出荷
すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
ピペットライト PL手動マルチチャンネルピペット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライト PL手動マルチチャンネルピペットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1本
10日以内出荷から53日以内出荷
高度な人間工学的機能を備えたリーズナブルなピペット「PLシリーズ」にマルチチャンネルが登場!ピペットライト PLは、堅牢な設計と高品質素材の採用により、長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能です。また、人間工学設計により、疲労しにくく、長時間の作業にも適しています。メトラー・トレド社独自のLite Touch System(LTS)により専用のシャフト及びチップを選択されると、操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすために、プランジャーやイジェクターの力が弱まります。数時間にわたるピペッティングの後でも、軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。Lite Touch System(LTS)による快適な操作性▼マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで軽い力で密閉性のあるシーリングを実現します。また、チップの装着と取り外しに、ほとんど力を要しません。※当製品はLTSチップ専用です。従来のコーン型(汎用)ピペットチップは使用できません。人間工学に基づいた手に優しい設計▼軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。手の負担を軽減▼軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。正確性と再現性▼軽量なプランジャーとシーリングは、微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。確実な容量設定▼容量調節ロックにより、偶発的な容量設定の狂いを防止します。
BenchSmart 96 ヘッド付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)BenchSmart 96 ヘッド付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
4,998,000税込5,497,800
1台
63日以内出荷
すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
質量(kg)ヘッド:2.3、約23(ヘッド・タブレットを含む)電源AC100-240V 50/60Hz 2.4/1.2A外寸法(mm)447(W)×356(D)×559(H)※アーム・タブレットがスイングするためには幅660mm必要です
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
200μL ローリテンションチップ 112-715CLシリーズ WATSON200μL ローリテンションチップ 112-715CLシリーズWATSON
2,998税込3,298
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷
優れた撥水性液切れチップ
10μL ローリテンションチップ 112-214CLシリーズ WATSON10μL ローリテンションチップ 112-214CLシリーズWATSON
3,698税込4,068
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷
優れた撥水性液切れチップ
チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。
アズワン品番69-6999-16
リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入Eppendorf(エッペンドルフ)
319,800税込351,780
1ケース(4セット)
6日以内出荷
スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し ハミルトン眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無しハミルトン
359,800税込395,780
1本
33日以内出荷
HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。
仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10
EzDecap スクリューキャップ開閉システム Blue-Ray BiotechEzDecap スクリューキャップ開閉システムBlue-Ray Biotech
219,800税込241,780
1式
5日以内出荷
自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。
その他【適用キャップ】Φ11~40質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1)電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書保証期間お客様のご購入から1年アズワン品番68-5382-84所要時間3秒(Cap/Decap)
パスツールピペット 綿栓無 250本入 CL2400シリーズ climbing(クライミング)パスツールピペット 綿栓無 250本入 CL2400シリーズclimbing(クライミング)
3,298税込3,628
1箱(250本)
6日以内出荷
少量の液体を安全かつ迅速に移送および分注するのに適しています。綿栓は装着されていません。素材:ソーダライムガラス未滅菌品
仕様5インチ 150mm全長(inch)5(約150mm)アズワン品番69-1576-27
ストッパーセット フリーディスペンサー用 SIBATA(柴田科学)ストッパーセット フリーディスペンサー用SIBATA(柴田科学)
1,799税込1,979
1セット
4日以内出荷
容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。ストッパーとポインターフランジのセットです。
用途フリーディスペンサー
ポリスポイト ノーブランドポリスポイトノーブランド
58税込64
1個
6日以内出荷
計量用です。
コード371024890
マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニンマイクロピペット(ピペットライトPL+)レイニン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。スリーブを装着することで10μLロングチップに、スリーブを外すことで250μLチップに適合します。
タイプ汎用タイプ容量(μL)2~20最小可変容量(μL)0.02誤差(μm)偶然:2.0% / ≦0.040(2) 0.50% / ≦0.050(10) 0.30% / ≦0.060(20)、系統:7.5% / ±0.15(2) 1.5% / ±0.15(10) 1.0% / ±0.20(20)
マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニンマイクロピペット(ピペットライトPL+)レイニン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
タイプLTSタイプ
電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC電動ピペッター(スタンド付き)MMK SCIENTIFIC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC電動ピペッターMMK SCIENTIFIC
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC8チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数8
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
eVol専用交換用バッテリー トレイジャンサイエンティフィックジャパンeVol専用交換用バッテリートレイジャンサイエンティフィックジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
eVol XR 用交換バッテリーです。 eVol (旧タイプ)の交換用バッテリーとしても使用可能です。 交換方法:eVol本体裏面のネジを外し、コネクターで接続されたバッテリーを交換してください。
仕様eVol用交換バッテリー、eVol用アクセサリー、eVol用交換部品コードEVOL REPLACEMENT BATTERYアズワン品番63-5596-89入数1個入
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック
13,980税込15,378
1組(1mL)ほか
5日以内出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
ピペットホルダー2 リサーチ3neo用 Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー2 リサーチ3neo用Eppendorf(エッペンドルフ)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
付属品壁架用テープ
スポイト 1cc 1箱 500本×4袋入 グローバルサイエンススポイト 1cc 1箱 500本×4袋入グローバルサイエンス
15,980税込17,578
1箱(4袋×500本)
4日以内出荷
尿沈渣15μL目盛付きです。目盛:15μL・30μL・80μL・150μL・0.5mL・1.0mL。
材質PE(ポリエチレン)全長155mm容量1.0mLアズワン品番68-6744-79
標本容器 PP製 TARSONS標本容器 PP製TARSONS
349税込384
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。
材質容器:PP製、蓋:PP製
プロシェア注射針回収ボックス ナビス(アズワン)プロシェア注射針回収ボックスナビス(アズワン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
簡単に針ボックスとの着脱ができます。汚れた際もステンレス製のため清拭できます。
材質ステンレス
標本容器 PP製 TARSONS標本容器 PP製TARSONS
699税込769
1個
10日以内出荷
US-FDA-22CFR適合等級ポリプロピレン製。
仕様500mL材質容器:PP製、蓋:PP製容量500mLアズワン品番62-2936-88
標本容器 1000mL 881111シリーズ TARSONS標本容器 1000mL 881111シリーズTARSONS
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量1000mL
標本容器 250mL 881090シリーズ TARSONS標本容器 250mL 881090シリーズTARSONS
859税込945
1個
10日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量250mL
標本容器 125mL 881080シリーズ TARSONS標本容器 125mL 881080シリーズTARSONS
749税込824
1個
10日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量125mL
標本容器 PP製 TARSONS標本容器 PP製TARSONS
939税込1,033
1個
10日以内出荷
US-FDA-23CFR適合等級ポリプロピレン製。
仕様1000mL材質容器:PP製、蓋:PP製容量1000mLアズワン品番62-2936-89
標本容器 TPX製 TARSONS標本容器 TPX製TARSONS
719税込791
1個
10日以内出荷
材質容器:TPX製、蓋:PP製
スポイト 瑞穂化成工業スポイト瑞穂化成工業
3,398税込3,738
1箱(100本)
6日以内出荷
ポリエチレン製ですので液体を手軽に吸入、排出できます。
用途液体を吸い上げて他の物へ移すときに使う道具。材質ポリエチレン(PE)
ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学)ピペットコントローラー PJ-2SIBATA(柴田科学)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
壁掛けスタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)壁掛けスタンド PJ-2用SIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
ノーズコーン PJ-2用 SIBATA(柴田科学)ノーズコーン PJ-2用SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ピペット類を取り付ける差込口のパーツです。
充電器 PJ-2用 SIBATA(柴田科学)充電器 PJ-2用SIBATA(柴田科学)
7,298税込8,028
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ケーブルとアダプターのセットです。
フィルター PJ-2用 SIBATA(柴田科学)フィルター PJ-2用SIBATA(柴田科学)
4,898税込5,388
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm
フィルターOリング PJ-2用 5入 SIBATA(柴田科学)フィルターOリング PJ-2用 5入SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1袋
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、フィルターを本体に固定するためのパーツです。
ピペットホルダー PJ-2用 SIBATA(柴田科学)ピペットホルダー PJ-2用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、ホールピペットやメスピペットを保持するためのパーツです。ゆるみやぐらつきが気になる場合は、交換をおすすめいたします。
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト