絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
5,776件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリングフロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
259税込285
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
バレルスイッチ 岩下バレルスイッチ岩下
6,498税込7,148
1個
当日出荷
プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]ディスポピペット(ガラス)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(50本)ほか
当日出荷
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
アラムシリコーンゴム単球(吸排仕様) アラムアラムシリコーンゴム単球(吸排仕様)アラム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
VAN金属針 90°カット先 VAN(翼工業)VAN金属針 90°カット先VAN(翼工業)
2,798税込3,078
1箱(12本)
当日出荷から33日以内出荷
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
キャピラリー&ピストン M-1000用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-1000用GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1セット(2箱×91本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1セット(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
ピッペ ノーブランドピッペノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
下部内径(Φmm)4~10
補修用注射器用替針 広島補修用注射器用替針広島
999税込1,099
1パック(1本)
当日出荷
ピペット用スポイト(安全ピペッター) ナリカピペット用スポイト(安全ピペッター)ナリカ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50材質ゴム規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)5~8
活栓用ゴムパッキン(PTFE用) アローヒネノ活栓用ゴムパッキン(PTFE用)アローヒネノ
149税込164
1個
当日出荷
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
475税込523
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)分注器 マクロピペットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1パック(20本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商パスツールピペット用 シリコンスポイト三商
199税込219
1個
当日出荷
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55穴径(Φmm)6
ディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
ポリスポイト 神田ゴム化学ポリスポイト神田ゴム化学(1件のレビュー)
250税込275
1組(10本)
当日出荷
容量(mL)2材質ポリエチレン
チップ マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)チップ マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1箱(5本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
用途マクロピペット用
ニチペットEX PlusⅡ用フィルター NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ用フィルターNICHIRYO(ニチリョー)
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
当日出荷
ピペットチップ QSPピペットチップQSP(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS ラックEppendorf(エッペンドルフ)
9,398税込10,338
1箱
当日出荷から翌々日出荷
滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用GILSON(ギルソン)
849税込934
1袋(10個)ほか
当日出荷
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー)ピペットフィラー(パイポンプ)PSTOHO(トーホー)(5件のレビュー)
4,097税込4,507
1本
当日出荷
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
インク用スポイト ケニスインク用スポイトケニス
259税込285
1組(2mL×10本)ほか
翌日出荷
材質PE容量(mL)2
安全ピペッター ブルー 三商安全ピペッター ブルー三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブルー穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
ビオラモサクラチップ バルクパック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ バルクパックVIOLAMO(ビオラモ)
1,190税込1,309
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
シリンジ用キャップ10個入 HENKEシリンジ用キャップ10個入HENKE
699税込769
1セット(10個)
当日出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途接着剤や塗料などの一時保管仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。トラスコ品番365-9992材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)17質量(g)2外径(mm)8適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
649税込714
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)NICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可設定方式(容量)デジタル可変式ピペットの種類マイクロピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
2,698税込2,968
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズアズワン
6,435税込7,079
1本
当日出荷
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
メモリ付きマクロチップ WATSONメモリ付きマクロチップWATSON(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(250本)
当日出荷
5mL用ロングチップ
容量(μL)5000仕様ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0888-07
クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリングクリアシリンジ 目盛付武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(50本)
当日出荷
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。滅菌なし材質ポリプロピレン(PP)常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
ディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
ビュレット茶(PTFE活栓) アローヒネノビュレット茶(PTFE活栓)アローヒネノ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE規格JIS R 3505 クラスA
パスツールピペット アズワンパスツールピペットアズワン
9,890税込10,879
1箱(250本×4箱)
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス上部外径(Φmm)Φ6.95~7.45
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト