絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,537件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジホールピペット アズワンシリンジホールピペットアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス
オートビュレット ガラスコック アズワンオートビュレット ガラスコックアズワン
19,700税込21,670
1個ほか
翌々日出荷
材質ビュレット/硼珪酸ガラス規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
オートビュレット アズワンオートビュレットアズワン
1,390税込1,529
1個ほか
翌々日出荷
オートディスペンサー アズワンオートディスペンサーアズワン
13,700税込15,070
1袋(1000本)ほか
10日以内出荷
フィルター 1袋 MS-FSシリーズ ムロオカ産業フィルター 1袋 MS-FSシリーズムロオカ産業
3,998税込4,398
1袋(100個)
4日以内出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
デジタルコントローラ DPCOシリーズ ミナトコンセプトデジタルコントローラ DPCOシリーズミナトコンセプト
269,800税込296,780
1台
23日以内出荷
シリンジドライブユニット MCIPシリーズ ミナトコンセプトシリンジドライブユニット MCIPシリーズミナトコンセプト
299,800税込329,780
1台
23日以内出荷
長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。
ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ GILSON(ギルソン)ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズGILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
7日以内出荷
容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量
仕様●容量範囲:100μL~1200μL
フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGeneフィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20SシリーズFastGene
13,980税込15,378
1箱(10ラック×96本)
6日以内出荷
高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な20μLフィルターチップ
チップ 1000uL FG-402シリーズ FastGeneチップ 1000uL FG-402シリーズFastGene
3,798税込4,178
1箱ほか
6日以内出荷
セロロジカルピペット FGシリーズ FastGeneセロロジカルピペット FGシリーズFastGene
9,898税込10,888
1箱(8袋×25本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
無菌性保証水準(Sterility Assurance Level =SAL):10
粉末ディスペンサー用標準ディスク ラージヘッド用 DP1804-A-DLシリーズ XQ Instruments粉末ディスペンサー用標準ディスク ラージヘッド用 DP1804-A-DLシリーズXQ Instruments
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
ディスクを交換することで、粉末ディスペンサーの一回の分注量を変更できます。
粉末ディスペンサー用標準ディスク スモールヘッド用 DP1804-A-DSシリーズ XQ Instruments粉末ディスペンサー用標準ディスク スモールヘッド用 DP1804-A-DSシリーズXQ Instruments
59,980税込65,978
1個
52日以内出荷
ディスクを交換することで、粉末ディスペンサーの一回の分注量を変更できます。
粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ XQ Instruments粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズXQ Instruments
139,800税込153,780
1個
52日以内出荷
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズ XQ Instruments粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズXQ Instruments
119,800税込131,780
1個
52日以内出荷
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ XQ Instruments手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズXQ Instruments
149,800税込164,780
1個
52日以内出荷
正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズ XQ Instruments高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズXQ Instruments
729,800税込802,780
1個
52日以内出荷
正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用、医療用、化学工業用、化粧品産業用、製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ XQ Instruments高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズXQ Instruments
449,800税込494,780
1個
52日以内出荷
充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
交換用コンテナ ラージヘッド用 DP1804-A-CNTシリーズ XQ Instruments交換用コンテナ ラージヘッド用 DP1804-A-CNTシリーズXQ Instruments
50,980税込56,078
1個
52日以内出荷
ラージヘッド用の交換コンテナです。
交換用コンテナ スモールヘッド用 10本入 DP1804-A-VS-10シリーズ XQ Instruments交換用コンテナ スモールヘッド用 10本入 DP1804-A-VS-10シリーズXQ Instruments
36,980税込40,678
1箱(10本)
52日以内出荷
スモールヘッド用の交換ガラスバイアルです。
電動マルチディスペンサー BlackBird BB-EMD1用別売りパーツ 消耗品・予備品 BBシリーズ WATSON電動マルチディスペンサー BlackBird BB-EMD1用別売りパーツ 消耗品・予備品 BBシリーズWATSON
739税込813
1本ほか
10日以内出荷
電動マルチディスペンサー BlackBird BB-EMD1用の別売りパーツ(消耗品・予備品)
5mL試薬リザーバ Celltreat5mL試薬リザーバCelltreat
32,980税込36,278
1箱(80個)ほか
33日以内出荷
試薬リザーバーは、反復的な液体移送を補助するように設計されています。溶液の視認性を高める白色、角度のあるデザインにより、液体が漏斗状になり、液体を最大限に回収できる。角の注ぎ口、側面のグリップ部分、積み重ねや保管が容易なネスティングデザインなどの特徴があります。5mLリザーバーは8チャンネルピペットに対応
唾液採取容器 佐藤化成唾液採取容器佐藤化成
29,980税込32,978
1ケース(8袋×50本)ほか
17日以内出荷
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
34,980税込38,478
1箱(960本)
4日以内出荷
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
33,980税込37,378
1箱(960本)
4日以内出荷
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入 Celltreat低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入Celltreat
25,980税込28,578
1箱(1920個)
31日以内出荷
リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
汎用チップ ロング 1箱 96本×8ラック入 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ ロング 1箱 96本×8ラック入METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
8,698税込9,568
1箱(8ラック×96本)
33日以内出荷
リサーチグレードチップ、汎用チップ、片手で開閉可能な扱いやすいラックで清潔なチップを保護することで、今までにない快適な操作を実現します。高純度のバージンポリプロピレンより精密成型、ヒンジ付きラック。ヒンジ付きラックは片手で開閉可能。確実に閉じることができる蓋で清浄度を維持します。安定性。安定したスタック設計により、積み重ねも安心。スペース節約も可能です。ミス防止。チップデッキは容量ごとに色分けされており、チップ容量を容易に把握できます。
NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
3,498税込3,848
1袋(1000本)
6日以内出荷
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
仕様●0.1~10μL用●入数:1000本入(バルク)●長さ:48mm●DNase/RNase,フリー●オートクレーブ滅菌可能●適応機種:NAR-2、10/NPP-2、10/NLT-2、10/NPX2-2、10/NPLO2-2、10/NAR-10M8/10M12アズワン品番67-9287-74
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company
59,980税込65,978
1式
33日以内出荷から38日以内出荷
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
手動弁 ヒラサワ手動弁ヒラサワ
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
吸子スプリング J/JS兼用 ヒラサワ吸子スプリング J/JS兼用ヒラサワ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
吸引球 ヒラサワ吸引球ヒラサワ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ゴム・リング J/JS兼用 ヒラサワゴム・リング J/JS兼用ヒラサワ
199税込219
1個
8日以内出荷
シリコンカラースポイト 20mL 1個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 20mL 1個入神田ゴム化学
689税込758
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
シリコンカラースポイト 2mL 5個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 2mL 5個入神田ゴム化学
459税込505
1袋(5個)
翌々日出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
Caliper(TM) RapidPlate(TM)、Presto(TM)、SciClone(TM) and Allegro(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificCaliper(TM) RapidPlate(TM)、Presto(TM)、SciClone(TM) and Allegro(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
19,980税込21,978
1ケース(10ラック×96本)
5日以内出荷から93日以内出荷
0
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト