絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,536件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイト 1mL TYS-105シリーズ ユーケンサイエンススポイト 1mL TYS-105シリーズユーケンサイエンス
9,798税込10,778
1箱(10袋×100本)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
スポイト 3mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)スポイト 3mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1箱(40袋×25本)
6日以内出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
仕様●材質:ポリエチレン●容量:3mL●全長:170mm●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-5190-52
スポイト 2mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)スポイト 2mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)
10,980税込12,078
1箱(40袋×25本)ほか
6日以内出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
ピペット MLA Micro D-Tipper Celltreatピペット MLA Micro D-TipperCelltreat
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA D-Tipper Celltreatピペット MLA D-TipperCelltreat
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA Digital Celltreatピペット MLA DigitalCelltreat
339,800税込373,780
1個
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA Celltreatピペット MLACelltreat
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm
マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKAマルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズIKA
83,980税込92,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKAピペットパッケージ IKA PETTEシリーズIKA
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷から63日以内出荷
研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.4mm仕様 AUTONICS(オートニクス)低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.4mm仕様AUTONICS(オートニクス)
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.4●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3921アズワン品番67-5663-24
低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.0mm仕様 AUTONICS(オートニクス)低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.0mm仕様AUTONICS(オートニクス)
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3917アズワン品番67-5663-23
低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.7mm仕様 AUTONICS(オートニクス)低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.7mm仕様AUTONICS(オートニクス)
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.7●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3916アズワン品番67-5663-22
低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.5mm仕様 AUTONICS(オートニクス)低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.5mm仕様AUTONICS(オートニクス)
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.5●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3920アズワン品番67-5663-21
低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径2.0mm仕様 AUTONICS(オートニクス)低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径2.0mm仕様AUTONICS(オートニクス)
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):2.0●電源:AC100~240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3919アズワン品番67-5663-20
低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径1.0mm仕様 AUTONICS(オートニクス)低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径1.0mm仕様AUTONICS(オートニクス)
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m、フットスイッチ●原産国:日本●コード番号:309-3918アズワン品番67-5663-19
電動マルチディスペンサー BlackBird WATSON電動マルチディスペンサー BlackBirdWATSON
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
設定した容量で止まる。 吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。 ※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5%アズワン品番68-0510-36
リザーバー 10個入 PlateSealリザーバー 10個入PlateSeal
1箱(10個)
欠品中
底はV字型になっており、8チャンネルまたは12チャンネルピペットにも対応しています。 25、50、100、125、150mLの目盛り付きです。 ヒンジ式のフタにはロックが付いており、残った試薬を保管することができます。 積み重ね可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン製●オートクレーブ対応アズワン品番67-5192-15
ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ アズワンディスポピペッティングリザーバー SRシリーズアズワン
8,290税込9,119
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネルChemyx
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネルChemyx
659,800税込725,780
1台
67日以内出荷
静電式タッチカラーパネル搭載の注入/吸引切替可能モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。またシリンジは付属していません。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):38.5kg●モーター分解能:0.0528μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.2%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.8kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-45
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネルChemyx
579,800税込637,780
1台
92日以内出荷
静電式タッチカラーパネル搭載の注入専用モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。 シリンジは付属していません。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~ 20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):25kg●モーター分解能:0.098μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.7kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-43
ハミルトン シリンジ 5495シリーズ ハミルトンハミルトン シリンジ 5495シリーズハミルトン
32,980税込36,278
1本
欠品中
PSD/4用シリンジ ソフトなPTFE製チップ、耐久性約10万回(脱イオン水)
ピペットコントローラー マニュアル Celltreatピペットコントローラー マニュアルCelltreat
38,980税込42,878
1箱
32日以内出荷
軽量の手動ピペットコントローラーは電池不要です。 1~100mLの血清ピペットと互換性があります。 自動ピペットコントローラーの経済的なバックアップオプション 最大50mLまで吸い上げることができます
仕様●サイズ(W×D×H):52.70×52.70×205.00mm●使用温度範囲:-80~60℃アズワン品番68-0311-98
ピペットコントローラー 120V 手動 Celltreatピペットコントローラー 120V 手動Celltreat
169,800税込186,780
1箱
33日以内出荷
軽量(6.3オンス/170g)で、どちらの手にも快適にフィットする設計 長寿命の充電式リチウムバッテリーにより、2時間の充電で最大8時間のコードレス使用が可能。 金属製キックスタンドが回転し、ロックされる。 速度設定用調節可能ダイヤル アクティブ・ディスペンスまたは重力式ディスペンスを選択するトグル・スイッチ 低圧指先コントロールボタン 1~100mLのピペットサイズに対応するイージーフィットアダプター すべてのユニットにバッテリーコンパートメントカバーが付属しています。
仕様●サイズ(W×D×H):145.00×40.00×170.00mm●梱包内容:充電器、交換用フィルター2枚、壁掛け用マウント(3M粘着ストリップ付き)、取扱説明書アズワン品番68-0311-92
キャプトロールⅢ Drummond Scientific CompanyキャプトロールⅢDrummond Scientific Company
25,980税込28,578
1式
33日以内出荷
ドラモンド社の目盛り付きマイクロピペット等のガラス毛細管ピペットを装着して、液体を安全かつ正確に吸引・吐出する器具 使用方法:毛細管を差し込んで、指当てを左(右)に1回転するごとに約20μL吸引(吐出)されます(ノブの回転による吸引分注です。ストロークではありません) 5~100μLの液体を採液可能 危険な細菌やRI試料、貴重な試料を安全に採液可能
ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL Celltreatピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μLCelltreat
899,800税込989,780
1セット
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-74
ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL Celltreatピペット MLA 精度機能付き 白 25μLCelltreat
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mmアズワン品番67-3116-34
ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips Celltreatピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of TipsCelltreat
539,800税込593,780
1セット
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-73
唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入 佐藤化成唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入佐藤化成
27,980税込30,778
1ケース(8袋×50本)
17日以内出荷
管径が30Φと広口なので、容易に唾液採取ができます。 試験管タイプで、かつ自立式です。 1mL,1.5mL,2mL,3mLにラインが入ってます。 最大14mLの検体を採取できます。
仕様●管長さ:76mm●管径:30Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●管容量:14mL●入数:400(1本×50本×8袋)アズワン品番68-0983-12
ピペットパッケージ IKAピペットパッケージIKA
109,999税込120,999
1セット
5日以内出荷
IKA PETTE Classic Kitパッケージは、ラボのニーズを満たす2~1000μLの容量範囲をカバーするセットにしました。 可変容量の3種のピペットに2種類のピペットチップ、スタンドで構成されています。 研究者にとって便利なスターターパッケージになることでしょう。 信頼のドイツ製 ロボットによる完全自動キャリブレーション 人間工学に基づいた軽量0ピペット。ピストンも柔らかく指の痛みを軽減します 高品質でUV耐性と耐薬品性を備えた材料を使用し耐久性を大幅に向上 オートクレーブ可能
仕様●パッケージ内容●▼ピペット本体:IKA PETTE vario 2-20μL+IKA PETTE vario 20-200μL+IKA PETTE vario 100-1000μL●▼スタンド:IKA Linea●▼チップ:Tip s box (96 pcs.)+Tip 1000μL box (60 pcs.)アズワン品番68-1806-48
マイクロチップ 1000μL バルク 全長80mm 1000本入 BIO-BIKマイクロチップ 1000μL バルク 全長80mm 1000本入BIO-BIK
3,298税込3,628
1袋(1000本)
8日以内出荷
目盛り付きチップです。 オートクレーブ対応。 日本国内製造品です。
仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●入数:1袋(1000本入)アズワン品番67-7284-06
1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入 Celltreat1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入Celltreat
66,980税込73,678
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 容量基準マークが成型されており、ダブルチェックが可能 ピペットチップラック ヒンジ式リッドは片手で簡単に開けられるように設計されており、何度でも簡単に取り出せます。 安定性を高めるスタッキング機能と、安全なロックタブ付き ラックの反りを防ぐ内部サポートリブ
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 104.6mm×8.68mm×1.4mmアズワン品番67-8769-18
10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入 Celltreat10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入Celltreat
33,980税込37,378
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能 リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。 安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止 空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減 ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 120mm×85mm×290mmアズワン品番67-8769-19
Molecular Devices PatchXpress(TM)用クリアチップ 滅菌 96本×10ラック入 Thermo ScientificMolecular Devices PatchXpress(TM)用クリアチップ 滅菌 96本×10ラック入Thermo Scientific
18,980税込20,878
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
仕様●容量(μL):50●フィルター:-●滅菌:○●包装:96本×10ラックアズワン品番67-6597-10
ピペットチップ 10~300μL Ext リロード スタック 滅菌済 1箱 96本×10ラック入 Finnピペットチップ 10~300μL Ext リロード スタック 滅菌済 1箱 96本×10ラック入Finn
9,598税込10,558
1箱(10ラック×96本)
7日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ ローリテンション:ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用 品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証 環境への配慮:詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減
仕様●容量レンジ(μL):10~300●カラーコード:オレンジ●長さ:100mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(スタック)※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能アズワン品番68-2009-45
フィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入Thermo Fisher Scientific
37,980税込41,778
1箱(5ラック×54本)
3日以内出荷
Finntip フィルター
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●容量:5mLアズワン品番68-4536-23
フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入Thermo Fisher Scientific
74,980税込82,478
1箱(10ラック×384本)
3日以内出荷
16チャンネルピペット用のチップ チャンネル間隔の狭い16チャンネルピペット向けの肉薄のチップで、384本(16×24)ラック入
マイクロチップ 200μL バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μL バルク 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,998税込5,498
1箱(1000本)
6日以内出荷
ギルソンピペットマン用のチップです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:50mm●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-96
マイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入 ラブコンマイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入ラブコン
12,980税込14,278
1箱(1536本)
6日以内出荷
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 詰め替えプレートが重なった、省スペースで便利な4段積みタイプです。 空ラック本体にワンタッチではめ込むだけで簡単に詰め替えが可能です。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:フタ・プレート・底/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●内容量:1,536本(96本×4段×4個)アズワン品番67-5190-59
マイクロチップ 1250μL ラック入り未滅菌 96本×6個入 ラブコンマイクロチップ 1250μL ラック入り未滅菌 96本×6個入ラブコン
9,998税込10,998
1箱(6個×96本)
6日以内出荷
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他アズワン品番67-5190-60
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト