絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,537件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreatアスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat
36,980税込40,678
1箱(200本)
31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ345mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:25mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-05
フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入 Celltreatフィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入Celltreat
37,980税込41,778
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷から33日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。フィルターチップには、コンタミネーションのリスクを軽減するために、ポリマー製のエアロゾルバリアが装着されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます
ピペットチューブ 10mL グローバルサイエンスピペットチューブ 10mLグローバルサイエンス
23,980税込26,378
1箱(2000本)
17日以内出荷
目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9030-35
ピペットチューブ 5mL グローバルサイエンスピペットチューブ 5mLグローバルサイエンス
17,980税込19,778
1箱(2000本)
10日以内出荷から13日以内出荷
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
喀痰用スポイト グローバルサイエンス喀痰用スポイトグローバルサイエンス
34,980税込38,478
1箱(2000本)
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9030-29
毛細管付スポイト3.5mL グローバルサイエンス毛細管付スポイト3.5mLグローバルサイエンス
38,980税込42,878
1箱(2000本)
6日以内出荷
先細スポイト
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.3mL●全長:145mm●先端外径:約1mmアズワン品番65-9030-25
スポイト3mL(L) グローバルサイエンススポイト3mL(L)グローバルサイエンス
34,980税込38,478
1箱(2000本)
6日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:240mmアズワン品番65-9030-19
スポイト2mL(硬質) グローバルサイエンススポイト2mL(硬質)グローバルサイエンス
24,980税込27,478
1箱(2000本)
6日以内出荷から10日以内出荷
スポイト2mL(軟質) グローバルサイエンススポイト2mL(軟質)グローバルサイエンス
28,980税込31,878
1箱(1000本)
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●1本包装 滅菌済アズワン品番65-9030-04
スポイト1mL(J) グローバルサイエンススポイト1mL(J)グローバルサイエンス
21,980税込24,178
1箱(2000本)
7日以内出荷
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:139mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-84
スポイト0.5mL グローバルサイエンススポイト0.5mLグローバルサイエンス
11,980税込13,178
1箱(2000本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学病理容器(サンプル棒瓶)1セット東洋器材科学
8,998税込9,898
1セット(100袋×1個)
17日以内出荷
仕様●サイズ:33Φ×31Φ×68mm●容量:30mL●材質:本体/PS、キャップ/PEアズワン品番65-8737-03
スポイト 3mL(L)1セット 東洋器材科学スポイト 3mL(L)1セット東洋器材科学
59,980税込65,978
1セット(200袋×10本)
17日以内出荷
仕様●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:3.3Φ×13Φ×235mm●容量:3mL●材質:PEアズワン品番65-8736-83
ウルトラロングフィルターチップ 1200μl 130mm 96本×10個入 滅菌済 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ウルトラロングフィルターチップ 1200μl 130mm 96本×10個入 滅菌済BIO-BIK(イナ・オプティカ)
18,980税込20,878
1箱(10個×96本)
8日以内出荷
15/50ml遠沈管の底に届くウルトラロングタイプです。目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8733-34
フィルターチップ 96本×10個入 滅菌済 BIO-BIK(イナ・オプティカ)フィルターチップ 96本×10個入 滅菌済BIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
マイクロチップ 1000μl 70mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 70mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
7,098税込7,808
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 ※スカート部分は紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-12
マイクロチップ 250μl 89mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 250μl 89mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,898税込4,288
1袋(1000本)
6日以内出荷
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-05
マイクロチップ 10μl 50mm 1090Nシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 10μl 50mm 1090NシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,998税込3,298
1袋(1000本)
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:50mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-85
クイック式ジョイントチップ 1005シリーズ 日本理化学器械(NRK)クイック式ジョイントチップ 1005シリーズ日本理化学器械(NRK)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:24●クイック式分液ロートと兼用●コード番号:1005-0024アズワン品番65-8679-09
セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット Celltreatセロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペットCelltreat
23,799税込26,179
1箱(250本)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます
セロロジカルピペット ショート Celltreatセロロジカルピペット ショートCelltreat
19,980税込21,978
1箱(200本)ほか
31日以内出荷から33日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上
ピペットチップ 15~1250μL Finnピペットチップ 15~1250μLFinn
8,898税込9,788
1箱(8ラック×96本)
6日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップローリテンション▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
ピペットチップ 384 Finnピペットチップ 384Finn
73,980税込81,378
1箱(10ラック×384本)
5日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-75
Flexフィルター FinnFlexフィルターFinn
31,980税込35,178
1箱(10ラック×96本)
6日以内出荷
DNA増幅操作やエアロゾルによるコンタミネーション防止に適したフィルター付きチップ活性がなく安定で強度に優れた超高分子量ポリエチレン製フィルターがエアロゾルを効果的に捕集ラックごと放射線滅菌処理済み(オートクレーブ不可)DNA、DNase/RNase、エンドトキシンフリー
仕様●材質:PP●容量レンジ(μL):5~100●滅菌済●カラーコード:イエロー●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-52
フィルター FinnフィルターFinn
29,980税込32,978
1箱(10ラック×96本)
7日以内出荷
Finntip フィルター。
仕様●容量レンジ(μL):0.5~30●カラーコード:イエロー●滅菌済●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-42
ピペッティングシステム(電動) Finnピペッティングシステム(電動)Finn
119,219税込131,141
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
新機能、クラウド環境(Thermo Fisher Cloud)でのピペット管理1ch、8ch、12ch、16ch、Equalizer(チップ間隔調整機能)をラインアップユーザーインターフェースにアイコン画面を採用分注プログラムは、2種類の設定方法▼Presets:フォワード法、連続分注などを簡単かつ素早く設定可▼Matrix:複雑なプロトコルにも対応できる"Step-based programming"方式を採用
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
69,980税込76,978
1本
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.2~1アズワン品番65-5640-95
ピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済Thermo Scientific
12,980税込14,278
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1000μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-62
ピペットチップ SoftFit~L 1000μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1000μL LRThermo Scientific
8,998税込9,898
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1000μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●ローリテンション●リロードタワーアズワン品番65-5638-03
ピペットチップ SoftFit~L 200μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 200μL 滅菌済Thermo Scientific
7,898税込8,688
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 200μL LRThermo Scientific
13,980税込15,378
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-56
ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL LRThermo Scientific
8,998税込9,898
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~LThermo Scientific
6,698税込7,368
1箱(8ラック×96個)ほか
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザイントレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L 300μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 300μL LRThermo Scientific
14,980税込16,478
1箱(10ラック×96個)
6日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(オレンジ):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:300μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-47
BTD 伸縮性吸引チューブ コーニングBTD 伸縮性吸引チューブコーニング
3,398税込3,738
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-99
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-70
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
21,499税込23,649
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-61
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト