絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,537件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-70
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
21,499税込23,649
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-61
フィンピペットデジタル FinnフィンピペットデジタルFinn
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット▼細身デザインの軽量設計▼フルオートクレーブ対応▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチCelltreat
28,980税込31,878
1箱(200個)
30日以内出荷
高い透明度。PPよりも精密性が高いです。
仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可アズワン品番65-8640-13
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finnピペットチップ F1ClipTipピペット専用Finn
7,998税込8,798特価
1箱(10ラック×96本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
卓上スタンド Finn卓上スタンドFinn
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
仕様●S1 Pipet Filler用アズワン品番65-5641-24
スポイト 15μl 1セット 50本×40包装 東洋器材科学スポイト 15μl 1セット 50本×40包装東洋器材科学
27,980税込30,778
1セット(40袋×50本)
13日以内出荷
仕様●サイズ:2.5Φ×11Φ×145mm●容量:15μL●全容量:0.5mL●材質:PEアズワン品番65-8736-73
2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグ Celltreat2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグCelltreat
52,980税込58,278
1箱(400本)
32日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±3%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチックですプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択です
仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270アズワン品番65-8656-48
10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック Celltreat10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バックCelltreat
32,699税込35,969
1箱(200本)
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています粘性溶液用の10mLワイドチップセロロジカルピペット - ワイドチップの開口端は標準の10mLピペットの4倍ですプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345アズワン品番65-8656-29
フィン 1~10mL 24本×5ラック Finnフィン 1~10mL 24本×5ラックFinn
23,980税込26,378
1箱(5ラック×24本)
7日以内出荷
仕様●容量:1~10mL●入数:1箱(24本/ラック×5ラック入)●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-9344-79
イクリプスmini詰め替え滅菌ローバインディングチップ ラブコンイクリプスmini詰め替え滅菌ローバインディングチップラブコン
58,980税込64,878
1箱(10パック)
6日以内出荷
従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済●入数:96本×5段×10パック/箱アズワン品番65-9146-08
ピペットチューブ 10mL グローバルサイエンスピペットチューブ 10mLグローバルサイエンス
24,980税込27,478
1箱(1000本)
17日以内出荷
目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9030-36
毛細管付スポイト3.5mL グローバルサイエンス毛細管付スポイト3.5mLグローバルサイエンス
32,980税込36,278
1箱(1000本)
7日以内出荷
先細スポイト
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.3mL●全長:145mm●1本包装の滅菌済●先端外径:約1mmアズワン品番65-9030-27
スポイト5mL グローバルサイエンススポイト5mLグローバルサイエンス
32,980税込36,278
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
スポイト2mL(中間質) グローバルサイエンススポイト2mL(中間質)グローバルサイエンス
32,980税込36,278
1箱(2000本)
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●10本包装 滅菌済アズワン品番65-9030-11
スポイト2mL(S) グローバルサイエンススポイト2mL(S)グローバルサイエンス
26,980税込29,678
1箱(1000本)
17日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-99
スポイト1mL(J) グローバルサイエンススポイト1mL(J)グローバルサイエンス
16,980税込18,678
1箱(2000本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番65-8996-47
200ulフィルターチップ システムラック(PP)滅菌 WATSON200ulフィルターチップ システムラック(PP)滅菌WATSON
12,980税込14,278
1箱(960本)
5日以内出荷
ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。
仕様●チップ全長:53mm●材質:チップ・プレート・ラック/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)●放射線滅菌●入数:96本×10ラックアズワン品番65-8770-34
病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学病理容器(サンプル棒瓶)1セット東洋器材科学
7,898税込8,688
1セット(100袋×1個)ほか
17日以内出荷
YSパック 1セット 東洋器材科学YSパック 1セット東洋器材科学
16,980税込18,678
1セット(100袋×1個)ほか
13日以内出荷から17日以内出荷
ネジカップ 1セット 東洋器材科学ネジカップ 1セット東洋器材科学
17,980税込19,778
1セット(100袋×1個)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
フィルターチップ 96本×10個入 滅菌済 BIO-BIK(イナ・オプティカ)フィルターチップ 96本×10個入 滅菌済BIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
目盛り付きチップです。プレート中央の段差によってマルチチャンネルピペットにしっかりフィットします。ラックは詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。
仕様●全長:50mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8733-22
マイクロチップ 1200μl 130mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1200μl 130mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
10,980税込12,078
1箱(10個×96本)
8日以内出荷
15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 ※スカート部分は紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-19
マイクロチップ 1000μl 80mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 80mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
15,980税込17,578
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8733-15
マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,998税込3,298
1袋(1000本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1ケース(100本)
欠品中
仕様●標準型●長さ:500●内径×外径:0.4×0.8●入数:100●備考:両端切●コード番号:134-505アズワン品番65-8687-19
オープンエンドピペット CelltreatオープンエンドピペットCelltreat
69,980税込76,978
1箱(500本)
31日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅8×奥行8×高さ320アズワン品番65-8656-49
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreatセロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat
44,980税込49,478
1箱(800本)ほか
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
セロロジカルピペット CelltreatセロロジカルピペットCelltreat
27,980税込30,778
1箱(200本)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ピペットチップ 384 Finnピペットチップ 384Finn
73,980税込81,378
1箱(10ラック×384本)
5日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):2~125●カラーコード:イエロー●長さ:64mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-78
ピペットチップ 0.5~12.5μL ラック Finnピペットチップ 0.5~12.5μL ラックFinn
8,998税込9,898
1箱(10ラック×96本)
8日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:ラック●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-62
Wideチップ 1000 FinnWideチップ 1000Finn
19,980税込21,978
1箱(10ラック×96本)
63日以内出荷
先端の開口部が広いチップ細胞懸濁液やゲノムDNAのような大型分子、粘性の高い溶液に適している
仕様●材質:PP●長さ:7.2cm●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-35
Wideチップ 250 FinnWideチップ 250Finn
12,980税込14,278
1箱(1袋×1000本)
63日以内出荷
先端の開口部が広いチップ細胞懸濁液やゲノムDNAのような大型分子、粘性の高い溶液に適している
仕様●材質:PP●長さ:5.3cm●入数:1000本×1袋アズワン品番65-5644-31
ピペッティングシステム(電動) Finnピペッティングシステム(電動)Finn
119,219税込131,141
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
新機能、クラウド環境(Thermo Fisher Cloud)でのピペット管理1ch、8ch、12ch、16ch、Equalizer(チップ間隔調整機能)をラインアップユーザーインターフェースにアイコン画面を採用分注プログラムは、2種類の設定方法▼Presets:フォワード法、連続分注などを簡単かつ素早く設定可▼Matrix:複雑なプロトコルにも対応できる"Step-based programming"方式を採用
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
ノーバス ピペット(電動) Finnノーバス ピペット(電動)Finn
229,800税込252,780
1本
5日以内出荷
機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能長寿命のリチウムイオンバッテリー日本語表示も選べるマルチランゲージ機能人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):30~300●連続分注最小容量(μL):15●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:Flex300、300●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-37
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
ピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済Thermo Scientific
13,980税込15,378
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1200μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-65
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト