絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,550件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1セット(60本)
当日出荷から10日以内出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)5
単球ゴム吐出用 アズワン単球ゴム吐出用アズワン
1,277税込1,405
1個
当日出荷
一体成形のため安全・確実な送気が行えます。
材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径7、内径5アズワン品番6-362-02
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ディスポピペット NIKKO(ニッコーハンセン)ディスポピペットNIKKO(ニッコーハンセン)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
使用温度範囲(℃)-30~60
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
307税込338
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
EMマイスターリングキャップス DURANEMマイスターリングキャップスDURAN
3,898税込4,288
1個(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ伊藤製作所(粉砕機)
4,798税込5,278
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
GLL型と共用です。
材質PTFE
チップ・カップケース TGK(東京硝子器械)チップ・カップケースTGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1個
当日出荷
手前に引くだけでチップやカップが取り出せます。種類別に上にも横にも自在に連結できます。
TGK品番701-12-26-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×186
マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチ3neoEppendorf(エッペンドルフ)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能チャンネル数シングルチャンネル
マクロピペットコントローラー ブルー BRANDマクロピペットコントローラー ブルーBRAND
11,980税込13,178
1個
欠品中
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
10,980税込12,078
1セット(80本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
電動ピペッター ケニス電動ピペッターケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
9,998税込10,998
1パック(50本)
当日出荷
独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
容量(mL)20アズワン品番62-3875-07
QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー QSPQSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアーQSP
2,298税込2,528
1箱(5個×96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)31.5
5ml マクロチップ WATSON5ml マクロチップWATSON
4,198税込4,618
1袋(1ラック×50本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズ climbing(クライミング)シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズclimbing(クライミング)
699税込769
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
大容量ポリスポイト 26シリーズ アズワン大容量ポリスポイト 26シリーズアズワン
5,346税込5,881
1袋(200本)ほか
当日出荷
容量(mL)10種別10mL
オートサンプラ用シリンジ ヤマト科学オートサンプラ用シリンジヤマト科学
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
容量(μL)10仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42針ゲージ23-26sチップタイプHP
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
パスツールピペット マルエム[理化学・容器]パスツールピペットマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
6,298税込6,928
1ケース(100本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
リザーバー Thermo Fisher ScientificリザーバーThermo Fisher Scientific
6,398税込7,038
1箱(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
ピストン付シリンダー マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)ピストン付シリンダー マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
マクロピペット専用の交換補修に使用する部品です。
用途マクロピペット専用
PTFE活栓付きビュレット アズワンPTFE活栓付きビュレットアズワン
10,979税込12,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
ルアーバルブ アズワンルアーバルブアズワン
2,770税込3,047
1袋(10個)
当日出荷
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
Fine ディスポチップFT-L TGK(東京硝子器械)Fine ディスポチップFT-LTGK(東京硝子器械)
3,220税込3,542
1セット(1000本)
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)100~1000TGK品番000-12-26-25トラスコ品番297-0333材質PP型式FT-L主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
シール&O-リング 5セット入 GILSON(ギルソン)シール&O-リング 5セット入GILSON(ギルソン)
6,198税込6,818
1セット(5セット)
当日出荷
クランプ 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)クランプ 自動ビュレット用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動ビュレット用のスペアパーツです。ビニールパッキン付きです。
付属品ビニールパッキン
ボトルトップディスペンサー DLABボトルトップディスペンサーDLAB
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
駒込ピペット コクゴ駒込ピペットコクゴ
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐薬品性、耐衝撃性
スポイト(角型) サンプラテックスポイト(角型)サンプラテック
7,698税込8,468
1箱(500本)
当日出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。 製品の目盛り精度を向上しました。
容量(mL)2材質ポリエチレン全長(mm)96目盛(mL)0.1
キャピラリー&ピストン M-100用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-100用GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-78
フッ素ゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ 武蔵エンジニアリングフッ素ゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ武蔵エンジニアリング
899税込989
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング バイトン製
QSP ピペットチップ 1-200μL イエロー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL イエローQSP
2,398税込2,638
1箱(5個×96本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)50
1000μL ロング フィルターチップ WATSON1000μL ロング フィルターチップWATSON
14,980税込16,478
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0889-03
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト