絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,550件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.45μm疎水性フィルター 三商0.45μm疎水性フィルター三商(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(5本)
欠品中
穴径0.45μm
ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientificラボチップ(Labtip)Thermo Fisher Scientific
1,998税込2,198
1組(1000本)
当日出荷
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
目盛なしスポイト ケニス目盛なしスポイトケニス
1,098税込1,208
1組(10本)
当日出荷
赤乳豆付の目盛のないスポイトです。
付属品赤乳豆材質ほうけい酸ガラス
ゴム球 5個組 DRUMMOND(ドラモンド)ゴム球 5個組DRUMMOND(ドラモンド)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(5個)
当日出荷
SGEマイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパンSGEマイクロシリンジトレイジャンサイエンティフィックジャパン
5,398税込5,938
1本
当日出荷から31日以内出荷
耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientificマイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)電動ピペッターsartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1個
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
二連球(ゴムふいご) アラム二連球(ゴムふいご)アラム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)仕様二連球22cmチューブ内径(Φmm)4×8チューブ長さ(mm)380
10mLチップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)10mLチップ ボックス(目盛り付き)A&D(エー・アンド・デイ)
2,198税込2,418
1箱
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
ガスタイトシリンジ S.G.EガスタイトシリンジS.G.E
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
2,890税込3,179
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
γ線滅菌済み PEスポイト 三商γ線滅菌済み PEスポイト三商
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
容量(mL)2全長(mm)138
コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(バイオピュア)Eppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1箱(100本)
当日出荷から12日以内出荷
9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所(シリンジ)イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック伊藤製作所(シリンジ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589角度(°)(針)12針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
ノズルフィルター 20ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 20ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)
1,098税込1,208
1セット(20個)
当日出荷
仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
ビオラモピペットフィラー VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットフィラーVIOLAMO(ビオラモ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
ディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入 アズワンディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入アズワン
2,376税込2,614
1袋(100本)
12日以内出荷
材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 1707準拠先端ルアロック
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
3,498税込3,848
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
50,980税込56,078
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ディスポスポイト TRUSCOディスポスポイトTRUSCO
2,998税込3,298
1箱(500本)
当日出荷
スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
ピペットチップ epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットチップ epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
材質チップ/PP
マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
ケミカルスポイド GA(グリーンエース)ケミカルスポイドGA(グリーンエース)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
耐寒温度(℃)-10耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質LDPE
ルアーロック針 5本入 TGK(東京硝子器械)ルアーロック針 5本入TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1組
6日以内出荷から13日以内出荷
先端形状べベル
シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商シリコン安全ピペッター用アダプタ三商
359税込395
1個
当日出荷
シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
穴径(Φmm)3
スポイトゴム 三商スポイトゴム三商
479税込527
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質天然ゴム
精密ソリッドノズル SHN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ソリッドノズル SHN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1本
当日出荷
一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。
材質SUS
目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1パック(50本)
当日出荷から13日以内出荷
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
5,798税込6,378
1パック(50本)
当日出荷から翌々日出荷
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアーQSP(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。
全長(mm)68.7
マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]マルエム 駒込ピペットマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1袋(1000本)
当日出荷
分注範囲(μL)0.5~10適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10材質PP(ポリプロピレン)
シリコーン乳首 コクゴシリコーン乳首コクゴ
56税込62
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。
材質シリコーンゴム
コマゴメピペット用キャップ(シリコン) ナリカコマゴメピペット用キャップ(シリコン)ナリカ
590税込649
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質シリコン
ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)VIOLAMO(ビオラモ)
709税込780特価
1箱(96本×10個)
当日出荷から翌々日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ
仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
ディスポピペッティングリザーバー アズワンディスポピペッティングリザーバーアズワン
4,440税込4,884
1袋(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カラーシリコン乳豆 ケニスカラーシリコン乳豆ケニス(1件のレビュー)
299税込329
1組(4個)
当日出荷から翌日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
赤・青・黄・緑 4色各1個
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト