体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「校正証明書」の検索結果
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
関連キーワード
Picusのアップグレードバージョン、プロトコル作成可能、パスワード機能あり、連続ブローアウト機能で残液処理の調整可。ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。カスタムワークフロー(プロトコルを保存可能で繰返作業の時間を節約。電動式チップエジェクションを装備。わずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
校正10回
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
校正5回
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
一般校正証明書付き
電動式で、高い再現性を実現
らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及
ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能
重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。
この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。
有機溶剤・酸性にも強い
「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮
ミキシングやリバース操作など便利な機能
独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫
ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
全長(mm)約280
電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)
バッテリー本体用リチウムイオン電池
校正回数:5回
バッテリー電圧(V)3.7
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)
プログラムメモリ9種類設定可能
バッテリー容量(mAh)920
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(1.65MB)
校正証明書一般校正
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)700
色青
容量(mL)200
上部外径(Φmm)10
アズワン品番1-8570-25-20
体積許容誤差(mL)±0.1
校正証明書一般校正
1個
¥15,290
税込¥16,819
20日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
校正証明書JCSS校正
材質硼珪酸ガラス-1
仕様JCSS校正証明書付
校正証明書JCSS校正
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
校正証明書JCSS校正
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。
お買得な6本セットも!
最小目盛(μL)0.02
校正証明書一般校正
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
校正証明書JCSS校正
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
校正証明書JCSS校正
付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
校正証明書JCSS校正
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(中国語)
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
校正証明書JCSS校正
ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
校正証明書JCSS校正
綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。
校正証明書一般校正
材質ほうけい酸ガラス
種類ガラス:D
校正証明書一般校正
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
校正証明書JCSS校正
全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
材質ほうけい酸ガラス
種類ガラス:D
校正証明書一般校正
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
容量(mL)0.01~99.99
最小目盛(mL)0.01
アズワン品番3-7043-01-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。