体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ケミカル粉砕槽 カッター付
仕様オプション 型式PN-M17 品名粉砕槽・カッター付
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)PTFEチップ
材質テフロン(四フッ化エチレン) タイプGAN用PTFEチップ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ガスタイトシリンジ
容量(μL)100 仕様【デッドボリューム】1.678μL 材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス 精度【容量・再現】±1% 最小目盛(μL)2 アズワン品番2-9747-04
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス 精度【容量・再現】±1%
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)イトーマイクロシリンジ
ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。
仕様別途L型互換針をお買い求め下さい 針規格互換針(L型)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス 精度【容量・再現】±1%
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンジヘッドに1/4-28UNFねじを使用したオートサンプラーシリンジです。1/4-28UNFのねじにはすべて合致し液モレなどはありません。
1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1 品番MT-PLUS 品名マイティブレンダープラス 本体のみ 電源100V 50/60Hz 280W 外形寸法W175×D190×H215mm 回転数6000~19000rpm 定格時間3分
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ユーケンサイエンス喀痰容器 TYSシリーズ
抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
1箱(50袋×5本)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。 今までのストレート歯に加えて、オプションで低底タイプの歯も用意。 スイッチ類がフロンフェイスに集約され、無段階で回転速度を調整できます。 刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
質量(kg)5(容器装着時) 寸法W170Φ×H330mm(容器装着時) 電源AC100V 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])27000rpm
1台
94,980 税込104,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)