カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(9)
- 東亜計器(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 日本計量器工業(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 近江オドエアーサービス(4)
- 光明理化(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- 三商(3)
- ケニス(3)
- 安藤計器製工所(3)
- BRAND(2)
- ガステック(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- 東機産業(2)
- TOHO(トーホー)(1)
- ヤガミ(1)
- OPTIMA(1)
- アラム(1)
- ブランドをもっと見る
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。

実験用ガス
ケニス(30件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(5L)ほか当日出荷各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
標準ガス(プッシュ缶タイプ)
ジーエルサイエンス(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
ディスポセル(PS 可視光線用)
BRAND(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
ガラスセル(標準サイズ)
OPTIMA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ケース(2個)当日出荷材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45アズワン品番1-9737-01透過面2面
北川式ガス採取器
光明理化(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型
アズワン(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ディスポセル(アクリル)
アズワン(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(100個)当日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん
イージーエス(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。付属品ライター×1本仕様判定操作:約10秒寸法(mm)60×23×110質量(g)50アズワン品番8-5613-01
X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラス
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(25本)当日出荷から12日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
重液用比重計 0~72度 250mm
東亜計器(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲1.000~2.0001目盛1度ボーメ度範囲0~72度
ディスポセル ウルトラV
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット(100個)当日出荷Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
F2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
ディスポセル(PMMA 近UV用)
BRAND(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)当日出荷測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
大形19本組標準比重計
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001