分析・環境・測定器具 :「100円」の検索結果
関連キーワード
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
測定範囲遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定項目遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15% (25℃)
試薬HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円 HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分)
測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
検出単位遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
相対湿度(%RH)100以下
1個
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。