分析・環境・測定器具 :「カウント 計」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
関連キーワード
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品電池、取説
質量(g)約160
電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA
精度±(4%F.S+2dgt)
表示最大表示1999カウント、文字高8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2
応答時間約0.4秒/回
測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2
測定波長250~390nm
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。