分析・環境・測定器具 :「紫外線強度計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm 測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ) 分解能1μW/cm2(0~1999) 精度±(4%fs+2dgt) センサーフォトダイオード 電源006P(9V)×1 寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32 質量(g)約230 コード長さ(mm)約100
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品電池、取説 質量(g)約160 電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA 精度±(4%F.S+2dgt) 表示最大表示1999カウント、文字高8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20 分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2 応答時間約0.4秒/回 測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2 測定波長250~390nm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売) 測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域) 測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃ 表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃ 精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃) データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)