ハンドヘルド密度計アントンパール・ジャパン当日出荷
任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥659,780¥599,800
粘度カップDKSH税込¥34,518~¥31,380~
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~