回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズアントンパール・ジャパン63日以内出荷
シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-58
回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズアントンパール・ジャパン43日以内出荷
シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:1~6,000,000 最大トルク[mNm]:0.0673 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル ※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用アズワン品番65-3697-57
回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズアントンパール・ジャパン63日以内出荷
シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:60~320,000,000 最大トルク[mNm]:5.7496 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-59
ハンドヘルド密度計アントンパール・ジャパン当日出荷
任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥659,780¥599,800
粘度カップDKSH税込¥34,518~¥31,380~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~