絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • SIBATA(柴田科学)(385)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(107)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Blookfield(86)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(72)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(54)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(48)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(29)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(13)
  • 新コスモス電機(10)
  • BRAND(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティーパック用 活栓のみ ナリカマイティーパック用 活栓のみナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
マイティーパック 活栓付 ナリカマイティーパック 活栓付ナリカ
3,500税込3,850
1組(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓1個付き材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
ワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用) ナリカワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用)ナリカ
63,500税込69,850
1個
8日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心紫外線(UVA、UVB)を測定します。感度波長範囲は221~358nmです。ピーク感度波長は280nmです。
測定範囲500m/5/50電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.2m/0.002/0.02(W/m^2)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
全硬度計 HI97735 ナリカ全硬度計 HI97735ナリカ
76,000税込83,600
1個
8日以内出荷
全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。
仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個寸法(mm)143×103×51測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%)質量(g)380電源単3アルカリ電池3個(付属)測定項目全硬度(CaCO3換算)保存形式50データ液晶モニター128×64pixel、バックライト付防水性IP67(本体ケースのみ)
マイティーパック 活栓なし ナリカマイティーパック 活栓なしナリカ
2,600税込2,860
1組(10個)
4日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓なし材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
分析・環境・測定器具