分析・環境・測定器具 :「光度計」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。
仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm 付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個 寸法(mm)143×103×51 測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%) 質量(g)380 電源単3アルカリ電池3個(付属) 測定項目全硬度(CaCO3換算) 保存形式50データ 液晶モニター128×64pixel、バックライト付 防水性IP67(本体ケースのみ)
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷