分析・環境・測定器具 :「理研」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多言語表示(16言語から表示切り替え可能) 優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃) 強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●コード番号:C0P20000D100●検知対象ガス:VOC●表示範囲:0~4000ppm●分解能:0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)●警報設定値:(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm●検知原理:光イオン化検出器(PID)●イオン化エネルギー:10.6eV●検知方式:ポンプ吸引式●吸引流量:0.75L/min以上(オープン流量)●各種表示:時計表示/電池残量表示/動作状態表示●表示言語:16言語●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●故障警報動作:自己保持●通信仕様:USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)●電源:専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)●連続使用時間:約12時間(25℃、無警報、無照明時)●使用温度範囲:-40~+60℃(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20℃~+50℃(連続的環境/急変なきこと)●使用湿度範囲:0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)●使用圧力範囲:80~120kPa(防爆適用範囲:80~110kPa)●構造:防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m●防爆構造:本質安全防爆構造●防爆等級:ExiaⅡCT4Ga●外形寸法(mm):約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)●質量(kg):約1.1●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)●付属品:ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト アズワン品番68-4134-49
1台
309,800 税込340,780
33日以内出荷

おすすめ人気ランキング