分析・環境・測定器具 :「紫外線強度計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g アズワン品番65-2167-43
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計 アズワン品番65-5663-97
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷