シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスターイチネン製作所15日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~+40℃アナログ出力4-20mA測定範囲(%)0.0~30.0(ppm)分解能0.1(ppm)外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間85秒以内(T90)検知原理電気化学式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppmアズワン品番4-3923-01使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
ガス検知モジュール GTシリーズイチネン製作所15日以内出荷から22日以内出荷
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm質量(g)135電源DC24V使用温度範囲-10~+40℃アナログ出力2線式 4-20mA使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
低濃度水素警報器イチネン製作所当日出荷
定置型水素警報
応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。
センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。
メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ
工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。
外部出力、警報ブザー搭載
ACアダプタ駆動
可燃性ガスにも反応します
使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
ページ: 1/ 3