分析・環境・測定器具 :「水素ガス」の検索結果

分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネン製作所低濃度水素警報器
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppm サイズ167×40×82mm 質量(g)230 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属) 応答時間30秒以内 検知原理半導体式 警報方式ブザー、赤色LED点滅 検知方式拡散 測定範囲(ppm)100~10000 アズワン品番1-1112-11
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm 質量(g)250 電源AC100V(ACアダプター付属) 使用温度範囲0~+40℃ アナログ出力4-20mA 測定範囲(%)0.0~30.0(ppm) 分解能0.1(ppm) 外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A 応答時間85秒以内(T90) 検知原理電気化学式 検知方式拡散式 動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー 警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppm アズワン品番4-3923-01 使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
22日以内出荷

余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。 センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm 質量(g)135 電源DC24V 使用温度範囲-10~+40℃ アナログ出力2線式 4-20mA 使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
1個
59,980 税込65,978
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)