分析・環境・測定器具 :「記録計」の検索結果
関連キーワード
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)
電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38
精度本体:±(4%F.S.+2dgt)
測定方式光ダイオード
表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)
インターフェースRS-232C
メモリーSDカード(1GB~16GB)対応
ディスプレイ大型LCD表示、バックライト
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85RH
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。