分析・環境・測定器具 :「uv 測定 器」の検索結果
紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)
寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45
測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度±(4% F.S.+2dgt.)
測定方式光ダイオード
表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)
測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)
ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)0~80 RH
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。