絞り込み
ブランド
  • OPTIMA
  • SIBATA(柴田科学)(385)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 北川式/光明理化(236)
  • アズワン(106)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Blookfield(82)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(69)
  • 光明理化(56)
  • ガステック(55)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(45)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスセル(標準サイズ) OPTIMA

    ガラスセル(標準サイズ)

    OPTIMA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(2個)
    当日出荷
    アズワン品番1-9737-01材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45透過面2面
  • 石英セル OPTIMA

    石英セル

    OPTIMA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
  • 分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付 OPTIMA

    分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付

    OPTIMA
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
    仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-9736-01-22校正証明書点検・検査書
  • 超微量分光光度計 NanoEX OPTIMA

    超微量分光光度計 NanoEX

    OPTIMA
    889,800税込978,780
    1台
    5日以内出荷
    1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計
    質量(kg)1.4サイズ145(W)×190(D)mmデータ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンターアズワン品番63-8455-40
  • 分光光度計 SP-300 OPTIMA

    分光光度計 SP-300

    OPTIMA
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 分光光度計 OPTIMA

    分光光度計

    OPTIMA
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
    アズワン品番1-9736-01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T
分析・環境・測定器具