絞り込み
ブランド
  • OPTIMA
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,397)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • 三商(2,383)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ADVANTEC(1,584)
  • ケニス(1,500)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(1,046)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • エスコ(871)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(789)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(700)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスセル(標準サイズ) OPTIMA

    ガラスセル(標準サイズ)

    OPTIMA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(2個)
    当日出荷
    アズワン品番1-9737-01材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45透過面2面
  • NMRサンプルチューブ OPTIMA

    NMRサンプルチューブ

    OPTIMA(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38
  • 石英セル OPTIMA

    石英セル

    OPTIMA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
  • 青色LEDトランスイルミネーター OPTIMA

    青色LEDトランスイルミネーター

    OPTIMA
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。
    仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)アズワン品番67-2986-77
  • 小型過酸化水素ガス除染装置 OPTIMA

    小型過酸化水素ガス除染装置

    OPTIMA
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
    仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内アズワン品番65-8100-01
  • 小型過酸化水素ガス除染装置S1Basic用消耗品 6回分 OPTIMA

    小型過酸化水素ガス除染装置S1Basic用消耗品 6回分

    OPTIMA
    20,980税込23,078
    1箱(6回分)
    10日以内出荷
    消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。
    仕様●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分アズワン品番65-8100-02
  • 分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付 OPTIMA

    分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付

    OPTIMA
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
    仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-9736-01-22校正証明書点検・検査書
  • 超微量分光光度計 NanoEX OPTIMA

    超微量分光光度計 NanoEX

    OPTIMA
    889,800税込978,780
    1台
    5日以内出荷
    1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計
    質量(kg)1.4サイズ145(W)×190(D)mmデータ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンターアズワン品番63-8455-40
  • トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ OPTIMA

    トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ

    OPTIMA
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    トランスイルミネーターUVT-2020/UVT-2126に対応しています。
  • 分光光度計 SP-300 OPTIMA

    分光光度計 SP-300

    OPTIMA
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • NMRサンプルチューブキャップ OPTIMA

    NMRサンプルチューブキャップ

    OPTIMA
    3,598税込3,958
    1パック(100個)
    10日以内出荷
    アズワン品番61-8558-41
  • UVトランスイルミネーター OPTIMA

    UVトランスイルミネーター

    OPTIMA
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
    ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本
  • NMRサンプルチューブ OPTIMA

    NMRサンプルチューブ

    OPTIMA
    47,980税込52,778
    1組(10本)
    3日以内出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38全長(mm)178
  • シェーカーリモコンタイプ OPTIMA

    シェーカーリモコンタイプ

    OPTIMA
    247,000税込271,700
    1個
    6日以内出荷
    仕様旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.8電源AC100V 50/60Hz表示回転速度・タイマー電源コード(m)1830回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)本体サイズ(mm)305×350×85タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-02
  • インキュベーター内用シェーカー OPTIMA

    インキュベーター内用シェーカー

    OPTIMA
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
    仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
  • インキュベーター内用シェーカー用 オプション OPTIMA

    インキュベーター内用シェーカー用 オプション

    OPTIMA
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合OS-762
  • 分光光度計 OPTIMA

    分光光度計

    OPTIMA
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
    アズワン品番1-9736-01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品