分析・環境・測定器具 :「カウント 計」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
関連キーワード
少量のサンプルでの測定が可能です。
光源のウォーミングアップの必要がないため、すぐに測定可能です。
仕様(最少サンプル数)1.0uL、検出下限(超微量測定)dsDNA/2ng/uL、BSA/0.06 mg/mL、lgG/0.003mg/mL、NanoEX Plus検出下限(キュベット):dsDNA/0.2ng/uL、BSA/0.006 mg/mL、lgG/0.0003mg/mL
サイズ216×290×153mm
電源AC100~240V 50/60Hz
光源キセノンフラッシュライト
測定波長(範囲)190~850nm、(NanoEX Lite)260・280nm、360nm(ベースライン)、600nm(セルカウント)
アズワン品番4-5399-01
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。