分析・環境・測定器具 :「温度 計 ログ」の検索結果
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。
0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。
回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
仕様速度切替段数:290
トラスコ品番180-6802
セット内容標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.1~200
測定粘度範囲(cP/mPa・s)100~40
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
65日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。