分析・環境・測定器具 :「粘度校正用標準液」の検索結果
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。
付属品校正証明書添付(英語)
材質シリコンオイル
容量(mL)500(1pint)
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。