分析・環境・測定器具 :「粘度計校正用標準液」の検索結果
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。
付属品校正証明書添付(英語)
材質シリコンオイル
容量(mL)500(1pint)
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。