分析・環境・測定器具 :「水素 水 測定 器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガステック小型COモニタ
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式 付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース 寸法(mm)77×21×42 測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ) 質量(g)約60(電池含む) 電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能) 連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて) 検知原理定電位電解式 使用環境-10~40℃ 30~90%RH 防塵防水性能IP67相当 警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
1個(1個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷