分析・環境・測定器具 :「自動吸引器」の検索結果
酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min
校正証明書一般校正
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。