ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mmclimbing(クライミング)21日以内出荷
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
仕様【標準節Mesh】120~180全長(mm)200管外径(Φmm)8フィルター直径(Φmm)30アズワン品番64-9632-91細孔径20~30μm
攪拌型粘性評価器 2382シリーズclimbing(クライミング)24日以内出荷から43日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)材質アルミニウム操作方法タッチパネル式ディスプレイ1.5インチ、128×128dots温度測定範囲(℃)0~100仕様荷重測定範囲:40~1600mN寸法(mm)100×75×48
攪拌型粘性評価器 校正ツール センサスティック荷重校正用climbing(クライミング)22日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。
サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。
粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
仕様校正ツール(センサスティック荷重校正用)アズワン品番4-2993-11
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
固体捕集管ガステック税込¥4,838~¥4,398~
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980