分析・環境・測定器具 :「粘度計 標準液」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト
電源ACアダプター(DC6~9V)
方式振動式
精度±5%
表示LCD3桁表示(小数点含まず)
再現性±2%
校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)
使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)
外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。