1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 少量サンプル(50μL)の測定が可能です。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量50μL~2.5mL タイプミクロ 光路長(mm)10 アズワン品番1-2956-01 透過面2面 光路幅(mm)2 光軸高さ(mm)8.5(容量50μL時)
1個
10,700 税込11,770
欠品中