分析・環境・測定器具 :「採取器」の検索結果
関連キーワード
臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
吸入/吐出口径(mm)12/10
胴径(Φmm)38(カセット径:94)
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。
短時間で大容量のガス採取が可能になりました。
敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)
流量15~20L/min
仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。
弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本
品名AC-S型
出力(モーター)12W
電源AC100~240V 50/60Hz
流量(L/min)4~5
サイズ(mm)154×199×225
アズワン品番8-1059-23
接続外径Φ9mm
1台
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
1箱
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。