分析・環境・測定器具 :「採取」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
関連キーワード
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm
材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)
形状1/8
チューブ内径(Φmm)3~4
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316
使用温度範囲(℃)+5~48
接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
用途軟質チューブ用
材質ボディ:ポリスチレン(PS)
耐圧力(kPa)6
使用温度常温(+20℃)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。