ミニポケット紫外線強度計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、80%RH以下サンプリング周期3秒電池寿命約50時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27
紫外線強度計A-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
UVA/UVB領域の測定260nm~395nm
2レンジ切換
一体型としてもセパレート型としても使用可能
オートパワーオフ機能(30分)
仕様●測定方式:UVフォトダイオード●測定波長:260~395nm●測定レンジ/表示分解能●▼1~3999μW/cm2 1μW/cm2●▼0.01~39.99mW/cm2 0.01mW/cm2●本体精度:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-20
デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。
Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。
センサは使いやすい分離型。
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3