絞り込み
ブランド
  • 東亜計器
  • SIBATA(柴田科学)(388)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(109)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Blookfield(83)
  • 三商(71)
  • ジーエルサイエンス(68)
  • ガステック(54)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(52)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(29)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
  • 光明理化(19)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(15)
  • 新コスモス電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
赤沼式海水用比重計 東亜計器赤沼式海水用比重計東亜計器(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1本ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
酒精計120P メーカー校正証明書付 東亜計器酒精計120P メーカー校正証明書付東亜計器
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
校正証明書一般校正
軽ボーメ 東亜計器軽ボーメ東亜計器
1,988税込2,187
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
土壌用密度計 ボイコース 東亜計器土壌用密度計 ボイコース東亜計器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
3,398税込3,738
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器軽液用比重計 72~10度 250mm東亜計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 小型 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ付き 東亜計器日本酒度計 ツバ付き東亜計器
12,980税込14,278
1本ほか
6日以内出荷から30日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25
酒精計0-100 東亜計器酒精計0-100東亜計器
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
酒精計3本組用 単品 東亜計器酒精計3本組用 単品東亜計器
3,198税込3,518
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L180目量1vol%
酒精計120P 東亜計器酒精計120P東亜計器
8,698税込9,568
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
砂糖ボーメ 東亜計器砂糖ボーメ東亜計器
1,798税込1,978
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
乳調計(牛乳計) 東亜計器乳調計(牛乳計)東亜計器
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
牛乳の比重計測に使用されております。
10度間ボーメ度計 大型 東亜計器10度間ボーメ度計 大型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~40●目量:1●全長(mm):L200アズワン品番65-6876-19
酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付 東亜計器酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付東亜計器
72,980税込80,278
1本
26日以内出荷
商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書JCSS校正
日本酒度計 ツバ無し 東亜計器日本酒度計 ツバ無し東亜計器
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ付き F-1309シリーズ 東亜計器日本酒度計 ツバ付き F-1309シリーズ東亜計器
30,980税込34,078
1本
5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
仕様温度範囲(℃):-30~+25●目量(℃):1●全長(mm):L200アズワン品番65-8986-18校正証明書一般校正
酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒精計10本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器酒精計10本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷から26日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒母計ボーメ メーカー校正証明書付 東亜計器酒母計ボーメ メーカー校正証明書付東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書一般校正
砂糖ボーメ JC-9323シリーズ 東亜計器砂糖ボーメ JC-9323シリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~50目量1℃
醤油ボーメ JC9322シリーズ 東亜計器醤油ボーメ JC9322シリーズ東亜計器
28,980税込31,878
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~40目量1℃
塩ボーメ JC-9321シリーズ 東亜計器塩ボーメ JC-9321シリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~30目量1℃
軽ボーメ JC-9308シリーズ 東亜計器軽ボーメ JC-9308シリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250目盛範囲10~72目量1℃
重ボーメ JC-9307シリーズ 東亜計器重ボーメ JC-9307シリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250目盛範囲0~72目量1℃
10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300目量0.1℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計7本組 小型 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計7本組 大型 JCシリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 大型 JCシリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷から31日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ 東亜計器土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ東亜計器
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ東亜計器
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷から19日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から19日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ無し 東亜計器日本酒度計 ツバ無し東亜計器
9,998税込10,998
1本ほか
6日以内出荷から30日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L230目量1
分析・環境・測定器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら