酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付東亜計器26日以内出荷
商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書JCSS校正
日本酒度計 ツバ無し東亜計器5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
日本酒度計 ツバ付き F-1309シリーズ東亜計器5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
仕様温度範囲(℃):-30~+25●目量(℃):1●全長(mm):L200アズワン品番65-8986-18校正証明書一般校正
酒精計120P メーカー校正証明書付東亜計器5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器11日以内出荷から26日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒精計10本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器5日以内出荷から26日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒母計ボーメ メーカー校正証明書付東亜計器5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書一般校正
10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300目量0.1℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 小型 JCシリーズ東亜計器5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 大型 JCシリーズ東亜計器5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ東亜計器5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 大型 JCシリーズ東亜計器5日以内出荷から31日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ東亜計器5日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ無し東亜計器6日以内出荷から30日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
日本酒度計 ツバ付き東亜計器6日以内出荷から30日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25
酒精計0-100東亜計器当日出荷から6日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
酒精計2本組用 単品東亜計器4日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒精計3本組用 単品東亜計器6日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒精計10本組用 単品東亜計器6日以内出荷から30日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒母計ボーメ東亜計器4日以内出荷から6日以内出荷
日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
軽ボーメ東亜計器6日以内出荷から14日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
重ボーメ東亜計器当日出荷から14日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
10度間ボーメ度計 小型東亜計器5日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
酒精計120P東亜計器5日以内出荷から30日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
砂糖ボーメ東亜計器6日以内出荷から14日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
乳調計(牛乳計)東亜計器3日以内出荷から14日以内出荷
牛乳の比重計測に使用されております。
10度間ボーメ度計 大型東亜計器3日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
標準石油密度計 Ⅱ型東亜計器5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
標準石油密度計 Ⅰ型ーA東亜計器5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
ページ: 1/ 3