20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)48×23×133 測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx 質量(g)約90(電池含む) 電源単4電池×2(付属) 測定項目照度 精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他) 機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ケニスデジタル照度計
エコ商品
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
寸法(mm)60×24×125 質量(g)約90(電池含む) 規格 電源CR2450電池×2(付属) 機能 直線性±5% 測定範囲(Lux)0~99990 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ケニス標準セル
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)210×70×35 架数16架 穴寸法(Φmm)約13×13mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品ガラス蓋 材質合成石英 外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
1個(1個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。用途にあわせて、2面・全面をお選びください。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。
材質SUS304 幅(mm)12mm 全長(mm)153
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。
オートクレーブの可否 寸法(mm)165×19×66 質量(g)260
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
外寸(mm)12.5×12.5×45 入数(個)2 光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ケニス赤外用KBr
錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
材質臭化カリウム(KBr)
1個(100g)
14,980 税込16,478
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケニス標準セル
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラス タイプ2面透明 外寸(mm)12.5×12.5×45 入数(個)2 光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
3,198 税込3,518
8日以内出荷

標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製 架数20架 大きさ135×115×60mm 穴サイズ(mm)約18Φ
1個(1個)
6,098 税込6,708
16日以内出荷

FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内) 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1組(2個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
1個(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
種別2面透明 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1組(2個)ほか
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)