3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18 測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM 質量(g)100 電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属) 対応OSWindows 7/8/8.1/10 表示ディスプレイ、音、LED点灯 サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント 測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー 付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM 寸法(mm)95×150×40(突起部を除く) 電源USBより供給 対応OSWindows 10 検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管 表示範囲0.000~3800.000μSv/h 表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM 動作温度範囲(℃)5~50 USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷

パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。 α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様【測定線種】α線/β線/γ線 寸法(mm)165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ) 測定範囲0~50mSv/h 0~999kcpm 質量(g)960(本体)、500(プローブ) 電源単3電池×4(付属) 表示(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー 感度330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー) 文字高(mm)【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト) 検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
1個
529,800 税込582,780
46日以内出荷