カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SIBATA(柴田科学)(385)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(81)
- 三商(69)
- 光明理化(56)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- 日本計量器工業(12)
- ブランドをもっと見る

ディスポセル(可視光用)
アズワン¥1,340税込¥1,4741箱(100本)当日出荷お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。材質PS
ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入
アズワン¥2,990税込¥3,2891袋(100枚)当日出荷材質PE厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
石英セル
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1個ほか当日出荷底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5タイプ2面透明光路長(mm)10測定誤差1%以内(220nm)光路幅(mm)10
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型
アズワン(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ディスポセル(アクリル)
アズワン(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(100個)当日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
ディスポセル近紫外・可視光用
アズワン¥1,890税込¥2,0791箱(100本)ほか当日出荷仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
耐熱シリコーンオイル
アズワン¥15,147税込¥16,6621個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt色淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01
アズラボ石英セル 2面透明
アズワン¥6,240~税込¥6,864~1個当日出荷お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。材質石英ガラス
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
アルミニウムバッグ(コック付き)
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1枚当日出荷他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
圧力調整器
アズワン¥25,146~税込¥27,661~1個当日出荷から33日以内出荷ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
センチストークス粘度液
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個翌々日出荷から12日以内出荷熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
ディスポセル BRAシリーズ
アズワン¥3,290~税込¥3,619~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。仕様測定領域: 可視光線(340~750nm)材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)12.5×12.5×45、(光路長) 10透過面2面
フレックサンプラー バッグ
アズワン¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から43日以内出荷フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。 無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。材質PET(アルミコーティング)
石英セルマッチングキット
アズワン¥29,700~税込¥32,670~1セット(2個組)ほか当日出荷仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
ガラスセル(ソーダガラス白板)
アズワン¥1,990税込¥2,1891個欠品中標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。透過面2
におい袋
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1袋(100枚)ほか当日出荷におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
テドラー (R) バッグ注射器用ノズル付
アズワン¥3,730~税込¥4,103~1枚当日出荷から26日以内出荷信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。注射器用ノズルは、シリコンパッキン付ですので、注射針をそのまま刺してガスをサンプリングすることができます。
シリコーンオイル(離型)KF-96-500CS
アズワン¥5,910税込¥6,5011個当日出荷離型・潤滑・消泡に適しています。タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-500CS引火点(℃)315以上粘度500cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-06
テドラーバッグ
アズワン¥10,098~税込¥11,108~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂厚さ(mm)0.05タイプ1ツ口コック付
ユニパック 茶遮光 滅菌済
アズワン¥2,480~税込¥2,728~1パック(100枚)翌々日出荷遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済
CO2モニター
アズワン¥11,880税込¥13,0681個当日出荷視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
ポリカ密度計
アズワン¥17,200税込¥18,9201本当日出荷耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。用途密度材質ポリカーボネート全長(mm)300温度(℃)20(標準)精度±0.002(g/cm3/目盛)アズワン品番2-2994-21目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220